内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10L
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用、軒下使用可
こんなお得な商品も!
床見切り材
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×9L
ステンレス・真鍮製のラインナップです。
内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。
用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
長さ(m)2.7
長さ(mm)1820
仕様4本/ケース
材質ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)0.35
寸法(mm)15×10(凹凸部分)
質量(kg)1.5/ケース
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂
長さ(mm)3000
使用場所屋内使用
壁面の見切りを立体的なデザインで彩る高機能Zタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。コネクターは接着剤併用でご使用ください。
材質ステンレス箔+樹脂
使用場所屋内使用、軒下使用可
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ
寸法(mm)2700×10C
ステンレス製の目地棒です。
材質ステンレスSUS304
仕上ステンレス
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)200×200
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
適合材シート床材/Pタイル等(厚さ2.5mm前後床材)
仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
フローリング、タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):タイルカーペット/フローリング等(厚さ12mm前後床材)
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。
材質亜鉛ダイカスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途タイルカーペット・カーペットに最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
1本(2m)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無穴あけ加工済み(約75mmピッチ)
使用の目安半径2000mmR以上
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット・フローリング用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイルカーペット・カーペット用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)
長さ(m)2
グリーン購入法適合
塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
グリーン購入法適合
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ2mm前後床材)
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)約295
仕様使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
関連キーワード
1
2
3
次へ