電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
材質66ナイロン
種類標準グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。
仕様全候性(耐候性製品/黒色)
材質ナイロン66
入数100本入
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。
仕様屋内用(標準品/白色)
材質ナイロン66
入数100本入
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。
自動ロック式で工具がなくても結束できます。
色シルバー
引張強度(N)2670
使用温度範囲(℃)-80~538
使用場所屋内外
材質SUS304
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質304ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)
厚さ(mm)0.36
色黒
使用温度範囲(℃)-60~+165
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
色黒
材質66ナイロン
種類耐候グレード
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン46
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:ポリエステルコーティングステンレス
色黒
使用温度範囲(℃)-80~150
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。
引張強度(N)222
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
色薄緑
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
関連キーワード