電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。
仕様全候性(耐候性製品/黒色)
材質ナイロン66
入数100本入
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。
仕様屋内用(標準品/白色)
材質ナイロン66
入数100本入
ロックタイベースセット
両面テープ付きです
材質ナイロン66(94V2)
長さ(mm)150
結束径(Φmm)35
ベース寸法(mm)19角
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質304ステンレススチール
厚さ(mm)0.26
色シルバー
使用温度範囲(℃)-40~+300
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。
材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)
厚さ(mm)0.36
色黒
使用温度範囲(℃)-60~+165
最小結束径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン46
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
材質/仕上ステンレス316
色シルバー
引張強度(N)600
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます。生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質本体:ポリエステルコーティングステンレス
色黒
使用温度範囲(℃)-80~150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード