対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)28
寸法D(Φmm)5.2
寸法E(mm)18
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
適合ビスM5
特性標準
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。
用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。
材質抗菌ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
関連資料PAN-CLEANチラシ(0.7MB)
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。
色黒
高さ(mm)19.6
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7
縦(mm)47
横(mm)29.3
固定方法ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃、耐候、耐熱性
関連キーワード