タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃~80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)4
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容カート、スチーマー、バスケット(大)
材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5671-01
収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質スチール
温度制御サーモスタット
±1℃の緻密な温度制御を行い、保温時は省電力モードで運転します。
マイコンが各種の以上を監視、LEDとアラーム動作で内容を知らせます。
仕様●本体サイズ:380×320×400mm●材質:SUSステンレス、外装カラー塗装●付属品:SUSカゴ×2個、樹脂バスケット×1個●電源:AC100V、50/60Hz●※専用架台は別売りになります
アズワン品番67-8093-96
1個
¥229,800
税込¥252,780
17日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
布おしぼりのような高級感と贅沢な使い勝手を実現したワンユース型おしぼりです。高除菌率90%以上(新型ウィルス対策び大切なのは綺麗に手を拭く=除菌です。除菌活性値試験による90%以上の高い除菌率で手指の衛生が約束されます。)。両手を覆う超大判。素材に使用されているパルプ不織布の黄金比で、柔らかく上質な使い心地を実現しました。保水力の高いパールフィルムで1本ずつ個包装されているので、温めても、冷やしても水分をたもったままお使いいただけます。(70℃までのタオルスチーマーに対応)
材質パルプ不織布
質量(g)26
寸法(縦×横)(mm)350×295(原反サイズ)
アズワン品番64-9286-23
TKG品番9-1574-1301
1個(50本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びステンレス
質量(kg)4
色ステンレスボディ
TKG品番9-0845-1007
TKG品番(2017)6-0751-1208
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
種別Pro
電源(V)単相100 50/60Hz
タオルスチーマー(清拭車)B-10NB用の専用架台です
仕様●キャスター:Φ50mm
アズワン品番67-8093-97
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
カートリッジタンクでラクラク給水、簡単操作の全自動保温タイプです。加温モードから保温モードへ自動進行し、タオルを約60℃に保温します。
キャスター径(Φmm)75
付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980
収納量小タオル100本
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
材質樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)4
色(M)木目
TKG品番9-0845-1006
TKG品番(2017)6-0751-1207
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
加温モードでタオルを蒸したあと保温モードへ自動的に切り替わり、タオルを適温(約60℃)に保温します。フタは断熱材入りの三層構造で熱が伝わりにくく、蒸気口を設けているのでフタからの噴きこぼれの心配もありません。給水タンクはカートリッジ式なので、給水がラクにできます。
キャスター径(Φmm)75
色ライトグレー
付属品タオルカゴ×4コ、使用済タオル入れ×2コ
材質スチーマー/ステンレス(周囲塗装)、スタンド/スチール
質量(kg)スチーマー/約18、スタンド/約7.7(使用済タオル入れ含む)
電源(V)AC100、50/60Hz(800VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×390×980
収容数小タオル100本
松吉医科器械コード24-5075-00
1台
¥346,660
税込¥381,326
翌々日出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板
電源(V)100 50/60Hz
温度制御バイメタル式サーモスタット
安全装置温度ヒューズ
付属品ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)標準温度70~80
少し厚手の定番タイプのおしぼりタオル。
カラー毎(4色展開)に買えるので、使い分けできて便利。
用途ホテル・病院や美容サロンに
混率(%)綿100
質量(g)38
寸法(mm)280×400
種別おしぼりタオル
関連キーワード