材質パイプ・座金:ステンレス
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68
耐荷重(g)約500/1本
取付方式木ネジ止め式
TKG品番9-0812-0101
TKG品番(2017)6-0724-0101
掛数3
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
棒径(Φmm)8
材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)
材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)39
奥行(mm)55
仕上(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット:オフホワイト
表面処理パイプ:研磨
寸法(Φmm×Lmm)16×400
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(バー)ステンレス
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)5
取付け方法木ネジ+アンカー
シンクドアに付けられる。場所を取らないコンパクトな形状。ライン取っ手にも取り付けできる。サビにくいステンレスパイプ。
用途シンクのタオル掛けに
材質本体=スチロール樹脂・ステンレス鋼管(18-8)、カバー=スチロール樹脂、掛け具=ABS樹脂
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×65×60
取付け方法引っ掛け
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。
材質ABS/ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付トラスタッピンねじ3×10
質量(g)80
仕上ロール研磨
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色ブラケット:ホワイト
表面処理バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)12.7×400
材質(バー)アルミ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
丸形のタオル掛け
付属品ビス
材質(パイプ)ステンレス
材質(バー)ステンレス
角形のタオル掛け
付属品ビス
材質(パイプ)ステンレス
材質(バー)ステンレス
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・両端固定
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
仕上ヘアライン仕上
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・片持ち
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)350
仕上ヘアライン仕上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(バー)ステンレス
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)10
1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。
ネジの太さを選ばない。
容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
液剤がスポンジと壁を硬化させ強化! ネジの効きも抜群!
振動が断続して加わっても強度にほとんど変化がありません
同一箇所に複数回ネジが効きます
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再施工できます
フタをしっかり締めて密閉状態であれば液は硬化しません
スポイトは市販品もお使いいただけます
用途固めて強化! 石膏ボードにネジが使える! 、石膏ボードだけでなく薄ベニヤ・MDFにも! 、使用可能な壁等の素材:石膏ボード、薄ベニヤ、バーチ、MDF(その他木材全般)、ALC、コンクリート、ブロック、タイル、取り付け対象品:カーテンレール、タオル掛け、タオルリング、フック(衣装、帽子掛け)、鏡、ピクチャーレール、額縁、掛け時計、耐震用金具、エアコン、トイレットペーパーホルダー、吊り戸、棚、電話器、配電盤、リモコン、各種配管支持材、簡易手すり、その他の用途:ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして、石膏ボード、薄ベニヤ、ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
材質ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
耐荷重(kg)35
1セット(6mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5
材質アルミニウム合金
形状シングル・両端固定
質量(g)400
ピッチP(mm)450
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着テープと木ネジ、取付方法を選ぶ。掛けたタオルが壁につきにくい構造なので、タオルが乾きやすく衛生的。タオルが落ちにくいすべり止め付き。取り付けられる場所:柱、板壁、プリント合板、化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫、洗濯機、塗装のしていないコンクリートなど。
用途キッチンの収納に
仕様滑り止め付き
材質支持部:スチロール樹脂、リング:ポリプロピレン、すべり止め:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×45×110H
タイプタオルリング
耐荷重(kg)1
取付け方法粘着テープ・木ネジ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード