28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ ブラケット:ホワイト 表面処理バー:アルマイトクリアー仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
579 税込637
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット:オフホワイト 表面処理パイプ:研磨 寸法(Φmm×Lmm)16×400 材質(バー)ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
659 税込725
当日出荷

材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/ABS樹脂 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5×2.7 掛数1
1個
839 税込923
当日出荷


材質パイプ・座金:ステンレス 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)300×30×68 耐荷重(g)約500/1本 取付方式木ネジ止め式 TKG品番9-0812-0101 TKG品番(2017)6-0724-0101 掛数3
1個
779 税込857
当日出荷

付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付け外しが簡単でくり返し使用できます。
用途浴室内・洗濯機など 材質リング=ポリプロピレン、支持部=スチロール樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET 取付方式吸盤(補助板付き) 耐荷重(kg)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×105
1個
799 税込879
7日以内出荷

1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムフックで簡単取り付けの幅18cmタオルハンガー。キッチンパネルや、タイルにも取り付け可能、タオルは横からサッと簡単に掛けられます。 光沢のあるドア・引き出し・壁面にフィルムフックで簡単取り付け。左右の向きはお好みで取り付け可能。スプレーなどの掃除道具の収納にも。
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約70 備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 取付方式吸着シート 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×5×6 耐荷重(g)約500 内寸(cm)タオルバー:約W16.9×D3.6
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
寸法(mm)496×60×26 ホワイト 関連資料商品図(0.04MB) 材質(バー)アルミ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×60×26
1個
3,498 税込3,848
当日出荷


付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.8×32:4本 材質SUS304・ZDC 仕上研磨・クロームメッキ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライン取っ手にも取り付けられる、簡単引掛け式。ライン取っ手以外のシンク下や洗面台下の扉にも取り付け可能です。スペースに合わせて24cm~39cmに伸び縮みできます。
用途ドア用タオル掛け 材質本体・カバー:スチロール樹脂、パイプ:鋼管(樹脂被覆)、掛け具:ポリアセタール 仕様ドア用 寸法(mm)240~390×70×55H 質量(g)106 タイプ伸縮タオルバー 耐荷重(kg)1 取付け方法引掛け(シンクドア)
1個
689 税込758
当日出荷

RELIANCE(リラインス)フック付タオル掛
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。 スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質パイプ:アルミ、ブラケット:ポリプロピレン ブラケット:ホワイト 表面処理パイプ:アルマイトクリア仕上 寸法(Φmm×Lmm)12.7×400 耐荷重(N)98 材質(バー)アルミ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
639 税込703
当日出荷

寸法(mm)バー長さビスピッチ400×高さビスピッチ36 オフホワイト(ブラケット部) 外形寸法(mm)422×70×56
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

長さ(mm)650 幅(mm)40 寸法(mm)650×55×40 材質/仕上鏡面 高さ(mm)55 材質(ブラケット)亜鉛合金製(めっき仕上げ) 材質(バー)ステンレス製 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×55×40
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。 サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け 材質パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ) 耐荷重(kg)5 取付け方法木ネジ+アンカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。支持部は可動式でスライドできます。バスタオルを広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Richell(リッチェル)おもちゃカゴ KD
自分でちゃんとあらえる!おかたづけもできる!。浴槽のおもちゃをすくって上手におかたづけができます。S字カンを使って掛けたり、タオルバーに直接掛けることができます。
材質ポリプロピレン W 高さ(mm)171 質量(g)179 縦(mm)187 横(mm)210
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

フィルムフックで好きな位置に簡単取り付けできる、幅18cmのタオルバー。洗面台や鏡、窓ガラス、タイルなど、光沢のある平らな面に取り付けができます。 左右の向きはお好みで取り付け可能。タオルは横からサッと簡単に掛けられます。タオルだけでなく、スプレーを引っ掛けて収納することもできます。※耐荷重(約500g)以上の物は掛けないでください。 取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面) 取り付けできない壁面:光沢がない面・フィルムフックの接着面より小さい面・土壁・漆喰・砂壁・モルタル・コンクリート・すりガラス・凹凸のある面・ざらつきのある面・湾曲面・溝や模様のある面・壁紙などのクロス面(塩化ビニール樹脂・布製・紙製)フッ素や防カビ加工がしてある面・レンジやストーブなど高温になる面・タイルなどの目地・鏡面(ミラー)・ヘアーラインのステンレス・マット仕上げの人工大理石
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)70 シリーズMIST 寸法(cm)フィルムフック接着面:幅6×高さ6 耐熱温度(℃)本体:70、フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×5×6
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能 材質ステンレス、亜鉛 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。 (姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。) 壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。 アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。 容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。) ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線 ピンク 質量(g)615 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Richell(リッチェル)ドライカップ
持ち手を台にして水切りすることができるプラスチックコップです。水切り時、口に触れる部分を浮かせて保管できるので衛生面でも安心です。持ち手をフックにして、タオルバーなどに掛けて収納もできます。本体には細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果をもつ銀イオンが配合されており、衛生的です。手にかけやすい形なので、ご高齢の方や握力の弱い方でも 簡単に持つことができます。温かい飲み物も入れられ、電子レンジも使用可能なので、洗面所だけでなくプラスチック製の軽い食器としてもお使いいただけます。食洗機に対応しているのでお手入れも簡単です。
材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)40 幅(cm)9.7 高さ(cm)9.2 奥行き(cm)7.4
1個
269 税込296
3日以内出荷

ナビス(アズワン)床頭台 (480×480×760mm)
収納式天板が付いていますので、食事時等に便利です。左右両側にタオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフック付きです。
幅(mm)480 奥行(mm)480 高さ(mm)760(キャスター含む) キャスターΦ50mmプラスチック製(ストッパーなし) 材質本体・天板・引出し・補助天板/ABS樹脂 質量(kg)約12 天板耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む) 有効寸法(mm)(収納天板)480×250
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)床頭台 鍵付き
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き) 質量(kg)約12 材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂 天板耐荷重(kg)5(補助) 天板寸法(mm)480×250(補助/有効) 付属品鍵2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)9.4 段数2 耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175 組立時間約40-60分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)