デザイン性の高いタオルバー。
洗面所やキッチンのタオル掛けに最適です。
材質亜鉛
奥行(mm)65
高さ(mm)26
取付ねじ皿タッピンネジ4×35mm、皿小ネジM4×10mm
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ブラケットカバー:ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×50×29.7
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。
1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×50×25
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
高級感のあるタオル掛け。
キッチンや洗面所での使用に最適です。
高さ(mm)15
奥行(mm)55
取付ねじなべタッピンネジ4×50mm
棒径(Φmm)16
材質(ブラケット)カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)
材質(バー)ステンレス
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
シンプルで美しいデザインの白いキッチン用品シリーズ『Plate』
シンプル&モダンな形のスタイリッシュなキッチン収納小物です。
フック部を扉の上部に引っ掛けるだけの簡単取り付け。 付属品:緩衝材×4個
レールハンドルタイプの扉にも取り付け可能。
【取り付け可能なドア】扉の幅:本商品の幅約30cm以上(扉のハンドル部を含まず)扉の厚さ:約1.4cm~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要です。
ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約160
耐荷重(kg)1
対応扉の厚さ:約1.4~2cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×6×4
1個
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
材質(バー)ステンレス
材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、ステンレス、ABS樹脂
仕上クローム、鏡面
耐荷重N(kgf)49(5)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
棒径(Φmm)8
材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)
材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)
カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1700・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプキャップ:ABS樹脂、リング:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、パイプキャップ:クロムメッキ、リング:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
シャープなスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
1800・シリーズのデザイン性に富んだサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:ステンレス
表面処理ブラケット:クロムメッキ、リング:研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
関連キーワード