材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・片持ち
材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)350
仕上ヘアライン仕上
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能
材質ステンレス、亜鉛
材質(バー)ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)12.7
棒径(Φmm)8
材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)
材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
付属品取付ビス(鉄)
材質亜鉛
仕上クロームメッキ
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5
材質アイアン
耐荷重(kg)3.5
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)SUS304
材質(ビス)SUS304
仕上ヘアーライン
シンプルでカジュアルな仕上げで、場所を選ばずお使いいただける2枚掛けタイプの真鍮製2連タオル掛けです。
バスタオルを掛けるのににちょうど良いサイズです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×145×155
質量(g)約794
耐荷重(kg)約5
付属品取付ビス(3.5×25)
呼称68
材質A6NO1S-T5
寸法(mm)H30×W15
長さ(mm)1800
寸法A(mm)30
寸法B(mm)15
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
真鍮をたっぷり使っアンティークでレトロな真鍮製のダブルタオルフック。
タオルやバスタオルや上着やバスローブなど色々なものをかけることが可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)
材質真鍮
質量(g)約160
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×62
レトロ感のあるゴールド色、つやなしのブラックをご用意。
インテリアやお部屋の空間のイメージに合わせてお選びください!
取付ビス入り。
材質鉄
サイズMサイズ
耐荷重(kg)約5
シンプルでクールなデザインの真鍮製のタオル掛け金物です。
どんなシーンにもマッチするタオルバー。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
関連キーワード