ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
(社)仮設工業会認定取得品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。
「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。
福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。
座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。
収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚
質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2)
色グリーン
座面高さ(mm)430
寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重150kg
トラスコ品番761-7984
材質ロープ:ビニロンステップ:木材
幅(mm)350
質量(kg)3.3
長さ(m)3
ロープ径(Φmm)12
踏ざん間隔(mm)400
ステップ踏面幅(mm)450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。
備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。
化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。
組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分)
この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。
重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)展開時/2000×2000×880
収納時寸法(mm)縦880×横1030×厚さ40
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。
「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。
便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。
コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら
質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5)
耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時)
寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
非常時に、各自で常に必要になるもの(持病薬・衛生用品など支援が届きにくいものも忘れず)をあらかじめ準備し備蓄しておくための持ち出しボックスです。ダンボール製の簡易トイレ付で安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2
材質(ロープ)クラレビニロン100%
強さ14KN
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質アルミ、ナイロン、スチール
色ホワイト、レッド
耐荷重(kg)454
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番797-0846
材質ポリエステル
許容荷重(kg)115以下
ロープ径(Φmm)12
ロープ長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)6.3
収納時寸法(mm)W810×D265×H270
組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
関連キーワード