20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
欠品中





1個
9,898 税込10,888
当日出荷


LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン トラスコ品番381-3941 材質EPDMゴム 質量(g)4 内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番818-7384 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 動画あり
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ13物質除去タイプ 交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷