RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質溶融めっき
本製品は、GPS 衛星から取得した時刻を NTP で払い
出すタイムサーバです。
クライアント機器の NTP サーバを本製品の IP アドレス
に設定することで、常に正確な時刻に同期します。
本製品は PoE(IEEE802.3af)で動作します。PoE スイッ
チにより給電してください。
仕様時刻同期方法 / 周期:GPS / 毎秒、時刻払い出し:NTP
適合ポール取付金具/ (タカチ製・別売 )ポール取付金具:SSK-200、ポールバンド:PKB-10PM/10P/10S
セット内容GPSタイムサーバ本体・取扱説明書(本書)
質量(kg)約0.5
外形寸法(mm)175×125×60( ※ただし突出部を除く)
主要材質ポリカーボネート
最大消費電力(W)12.5
動作温湿度範囲0~50℃(10~85%ただし結露なきこと)
入力電圧PoE ( IEEE802.3af )
対応ブラウザ( 設定用 ) Internet Explorer 11
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
板厚(mm)3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。
コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。
PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA
質量(g)約180
電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む)
最大消費電力(W)2.5
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ
処理能力NTP:10パケット/秒(保証値)
外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA)
使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと)
ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ
補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)-10~50
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質鋼:ステンレス
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)140×86
アズワン品番64-9315-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機
P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。
本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。
最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。
標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。
電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用
寸法(mm)100×68×37
電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA
電流(mA)最大300
マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン
関連資料(0.9MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA
質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級IP55
最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
処理能力NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。
GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。
電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能
電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27
電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02
関連資料説明書
符号化方式JJY準拠
変調方式AM 90%変調
Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13
送信距離(m)(時刻情報)最大10
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード