誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。
「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。
後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。
オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。
用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け
成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油
使用可能温度範囲-10℃~120℃
外観黒
公差D(mm)+0.3、-0
動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC
公差eH7
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2
硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC
公差eH7
TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状角
シャットハイト(mm)68
オープンハイト(mm)80
関連資料寸法図
カム角(°)45
最大加圧力(t)1.3
有効ストローク(mm)12
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
材質SUJ2
硬度58HRC~
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質SWP-A
使用可能回数100万回
用途パスボックス・各種ケース
仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。
トラスコ品番818-9684
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
爪形状9×6.5角(mm)
刃幅(mm)52
柄長さ(mm)240
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。大腿部とお尻の位置を保持する形状。すっぽりと包み込み、姿勢が安定します。
材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム
質量(g)650
加工抗菌加工、防水加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×7~12
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
市場などで大きな荷物や大型の魚を引き寄せたり、荷役作業に便利です。
用途市場などでの荷役作業に。
頭部寸法(mm)6.5×9角×52
姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。平らなタイプ。移乗もスムーズに行えます。
材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム
質量(g)550
加工抗菌加工、防水加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×6
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
姿勢保持、体圧分散に優れた拭くだけ簡単消毒のクッションです。次亜塩素酸、消毒用エタノール等の薬品を使用できます。汚れたらすぐに清拭で消毒、清潔に保てます。ファスナー部分からも水分が入らないようになっています(防水ファスナー)。ウレタンフォームの多層構造により優れた体圧分散性。分かりやすい「うしろ」表記と名前欄。安心して使用できるよう、タグには「後」、本体には「うしろ」表記をしています。タグには、お名前などを書けるスペースがあります。前側を高くした形状。
材質カバー:ポリエステル・ポリウレタン、中材:ウレタンフォーム
質量(g)500
加工抗菌加工、防水加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×42.5×5~10
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トラスコ品番818-9685
材質刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)150
刃幅(mm)52
柄長さ(mm)300
爪長さ(mm)9×6.5角
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
頭文字た
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ