20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm)116.4 外径(Φmm)40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


ホーロートップ 水なし片面焼グリル搭載 離れたところからも見やすい大型カラーサイン。 すっきりクリーンゴトク。洗いやすさや拭きやすさにもこだわった、丸くやさしいフォルムに。 パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
仕様強火力バーナー:左・右、シールドトップ タイプグリル部:水なし片面焼 電源Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×597×556 機能調理油過熱防止装置・立消え安全装置、コンロ・グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、フレームトラップ・グリル過熱防止機能、チャイルドロック、早切れ防止装置、高温炒め機能 材質(天板)ホーロートップ 色(天板)ニュートラルグレー 天板幅(mm)600 ガス消費量(kW)4.20
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BDRシリーズ(集合住宅向け仕様) BLⅢ型相当風量 最もポピュラーなスタンダードフード 3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。 フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。 取付方法:壁付け ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個 タイプシロッコファン スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷




なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所キッチン 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 表面処理(フィルター)シリコン塗装 色調(フィルター)マンセルN4
1セット(2枚)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)