カテゴリ

  • 作業工具(454)
    • タガネ(196)
    • チゼル(30)
    • チス(6)
    • ドライバー(10)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • ケレン棒(1)
  • 鈑金・塗装(10)
    • 自動車用タガネ(8)
  • 空圧工具(112)
  • 電動工具(15)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 切削工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 厨房用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「タガネ」の検索結果

650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平タガネ モノタロウ平タガネモノタロウ(88件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質S45C硬度HRC50~56
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
平タガネ TRUSCO平タガネTRUSCO(13件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)スロット平タガネRakuda(ラクダ/清水製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
タガネセット Mokuba(小山刃物製作所)タガネセットMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)ほか
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)平タガネTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1本
当日出荷
全長(mm)167刃幅(mm)20トラスコ品番859-3893材質構造用鋼
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に古いペンキ削りや、錆落としに
平タガネ KTC平タガネKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
タガネ ANEXタガネANEX(11件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)199軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30質量(g)155トラスコ品番493-6213材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ先端幅(mm)10
ロング平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)ロング平タガネMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所)レンガタガネMokuba(小山刃物製作所)(19件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
ニードル 汎用 モノタロウニードル 汎用モノタロウ(13件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100本)
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類厚鋼電線管用
400mm L型クランプ(ノンスパーキング) エスコ400mm L型クランプ(ノンスパーキング)エスコ
47,300税込52,030
1個
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆材質アルミニウム青銅口の開き(mm)0~400口深(mm)120
L型クランプ[超々強力型] エスコL型クランプ[超々強力型]エスコ
84,600税込93,060
1個
当日出荷
スイベルヘッド付 36mm六角付 最大35°まで傾けることができます。
仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチールアズワン品番65-2137-75
L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCOL型クランプ(ワンタッチ)ハンドルTRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
エアニードルスケーラニードル SHINANO(信濃機販)エアニードルスケーラニードルSHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1セット(12本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
針長(mm)180適合機種SI-4150EX、SI-4160
エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCOエホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプTRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊鋼
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
8,500税込9,350
1個
当日出荷から翌日出荷
L型クランプ(外側ハンドル) エスコL型クランプ(外側ハンドル)エスコ
25,300税込27,830
1個
当日出荷
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート) 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチールアズワン品番65-2137-50
FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML 不二空機FCHー20F.25ヒラマガリタガネ400MML不二空機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番794-5213適合機種FCH-20F、FCH-25全長(mm)400刃幅(mm)25刃先形状平曲り
グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所グリップ付平タガネ高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付USAフェデラル規格適合品
工具セット プロ用 両開タイプ モノタロウ工具セット プロ用 両開タイプモノタロウ(7件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(53点組)
当日出荷
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個質量(kg)16外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃幅(mm)13全長(mm)170トラスコ品番490-8937質量(g)78軸長(mm)60
ドライバー(貫通柄) Weraドライバー(貫通柄)Wera(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
ネジ締め作業はもちろん、タガネとしても使える貫通ドライバー。六角軸はキャップまで貫通しています。インパクトキャップとボルスターでより高いトルクを伝達することができます。WERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。クラフトフォーム多種材質ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現。
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780特価
1セット(63点)
当日出荷から翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
アタッカー (ドライバー) BROWN(ブラウン/平井工具)アタッカー (ドライバー)BROWN(ブラウン/平井工具)(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)ヘビータイプスーパーツール(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき
スパッタ付着防止剤スパドール タイムケミカルスパッタ付着防止剤スパドールタイムケミカル(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(18L)
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。 溶接に対する影響がない。 塗膜性能が高い。 作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼塗膜状態クリヤー外観茶透明種別ソリューブル型指触乾燥時間(分)10タイプ水溶型種類多目的用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り) Mokuba(小山刃物製作所)フラットチゼル50mm×220mm(ブリスターパック入り)Mokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
L型クランプ TAKAGI(高儀)L型クランプTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
可動式くわえ部でしっかり挟める 力が入るソフトグリップ 六角スパナで強くしめられる調整が早いスライド式
用途仮どめ・固定・接着作業などに付属品保護カバー(四角)×1 、保護カバー(丸)×1材質本体:鉄/グリップ:ポリプロピレン・熱可塑性ゴム奥行(mm)80
当盤 小柳機工当盤小柳機工(8件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホースノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
L型クランプ SK11L型クランプSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
L型クランプ(標準型) TRUSCOL型クランプ(標準型)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用) 理研オプテックレーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)理研オプテック
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷
明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです。作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです。熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です。
用途レーザ溶接関連作業に。長さ(mm)165形状二眼型幅(mm)155高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)フレーム色ブラック機能めがね併用可可視光線透過率(%)70テンプル色ブラック材質(レンズ)ガラスレンズ厚さ(mm)3.2OD値YAGレーザー:925-1000(OD5)、1000-1025(OD6)、1025-1400(OD7)
...