商品豆知識
全長(mm)192
質量(g)320
頭の全長(mm)125
頭径(mm)19×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)
針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12
仕様低振動タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6034
質量(kg)2.75
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体)
針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6042
質量(kg)2.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14
仕様強力タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6778
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)264×173
空気消費量(m3/min)0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥98,980
税込¥108,878
欠品中
適合機種YFC-1L
材質SK-5
刃先形状平型
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
全長(mm)250
材質(ハンドル)複合グリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途機械のレベル出し、フランジの開作業に
材質機械構造用炭素鋼 S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル剥がしが超簡単!
スポット溶接のボディパネルをハンマーを使用して分離する事が出来ます。
打撃の衝撃を吸収するソフトグリップ付き
セット内容ストレートタイプ・30°曲がりタイプ・90°曲がりタイプ
材質クロームバナジウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
口径(Φmm)28×28
頭の全長(mm)75
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー
全長(mm)360
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)16
ハンドルレバー
最大外径(mm)36
推奨ホース径(mm)6.3
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14
打撃数(Hz)90
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観茶透明
種別ソリューブル型
指触乾燥時間(分)10
タイプ水溶型
種類多目的用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
F-29-1をマット等に取り付けるための工具です。
ジャンパホックを穴あけ、カシメそれぞれ1本ずつのポンチを使用して施工します。
セット内容ポンチ、タガネ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。
ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など
使用工具電ドル・インパクトドライバー
軸の形状六角軸(6.35六角ビット)
外径(Φ)50
基板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼
塗膜状態白色
外観白
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別速乾型
種類後処理用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材軟鋼及び高張力鋼
塗膜状態クリヤー
外観クリヤー
タイプ溶剤型
指触乾燥時間(分)1
種別標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)
種類直接塗装用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等
調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等
大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等
寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)
適合材超硬製品
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。
吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。
(ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など
長さ(mm)200
材質工具鋼
幅(mm)70
厚さ(mm)21
質量(kg)1
ダイヤ層厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
用途アウトドアに最適。
全長(mm)192
質量(g)260
切刃長さ(mm)20×15
頭の全長(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
接着面に挟んで使う、初心者向け
必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。
余分なロウ材を使わずに経済的
銀56%、カドミウム0%
RoHS対応品
フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚
アズワン品番65-2114-18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
フレーム(mm)31.5×14.3
締付力(kg)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)可鍛鋳鉄
レール(mm)幅30×厚さ8
最大締付力(N)7500
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ