高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
特殊鋼材を使用。高周波焼入。メッキ仕上です。
用途鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
セット内容【平タガネ】13・16・19・22mm、【エボシタガネ】5mm、【センターポンチ/ピンポンチ】5・6mm、【釘〆】3・5mm、【ロング釘〆】チス13mm
質量(g)1860
入組点数12
1セット(12本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に便利です。
セット内容<セット内容>:7本組平タガネ(刃幅:10mm、全長:140mm)平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)平タガネ(刃幅:16mm、全長:155mm)ピンポンチ(先端径:4.5mm、全長:151mm)テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:150mm)テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:150mm)センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入れ
アズワン品番64-7870-77
全質量(g)625
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
セット内容●ピンポンチ 4mm ●エボキシたがね 5mm ●平たがね 12mm ●センターポンチ 4mm●テーバーポンチ径 3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
仕様刃幅×全長:6.3×127・7.9×127・9.5×127・11.1×140・12.7×152・15.8×127(mm)
材質鍛造鋼
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L
材質モリブデン鋼
寸法L(mm)140/150/170/200
刃幅(mm)10/12/16/19/22
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。
セット内容ケガキ針、700-190、センターポンチ、710-1・2、テーパーピンポンチ、730-2・4・5、フラットタガネ、805-12・18・22、エボシタガネ、815-5・7
質量(g)1160
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様ハンドル付
セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

平タガネ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
¥7,370
税込¥8,107
翌日出荷
ホルダー付。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。
セット内容●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm、●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm、●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm、●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm
材質クロムバナジウム鋼
アズワン品番64-2229-86
1セット
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
ケース付(513×109×44(H)mm)
高硬度のクロムバナジウム鋼使用
錆を防ぐ黒色酸化物仕上げ
仕様●<セット内容>:3本組●刃幅×全長(mm):19×450・22×450・25×450●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2145-09
1セット(3本)
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
セット内容センターポンチ 710-3、テーパーピンポンチ 730-4・5、フラットタガネ 805-18・22、エボシタガネ 815-7、ホルダー
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)
刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5
六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)
質量(g)207
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
SATAのタガネ3本セット
防錆コーティングされています。
仕様●クロムバナジウム鋼製●刃幅:25mm、22mm、20mm●全長:300mm、250mm、180mm●全経:22mm、20mm、11mm●重量:1.95kg
アズワン品番68-0947-50
1セット(3本)
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
仕様ハンドル付
セット内容プラスチックケーススタンドに入った12本セットとハンドル(金具付)、No.2、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16
1セット
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容コールドチゼル150・200・250mm(102/150・200・250)、センターポンチ120x10・120x12mm(105/120x10・120x12)、平行ピンポンチ150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8mm(108/150x2.5・150x3・150x4・150x5・150x6・150x8)
質量(g)1665
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×33
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
ビニールポーチ付きのタガネセット。
セット内容平タガネ2本( No.102/125・150 mm)、ピンポンチ3本(No104/120×2mm・120×4mm、No.108/150 x 4 mm)、センターポンチ1本(No105/120×10mm)、ビニールポーチ
質量(g)470
1個
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
トラスコ品番116-3664
質量(kg)0.925
針長(mm)180
針タガネ径(Φmm)4
1セット(50本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし
針径(Φmm)1.6
長さ(mm)120
関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
彫金をして飾るトレーです。
セット内容銅板トレー×1、彫金打ち出したがね(丸、平)×1、スチールウール×1、竹棒×1
寸法(mm)200×150×0.5
科目図工
1個
¥1,137
税込¥1,251
3日以内出荷
トラスコ品番116-3662
質量(kg)0.9
針長(mm)125
針タガネ径(Φmm)3
1セット(100本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ