20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)58 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)46 寸法d(Φmm)4 寸法P1(mm)37 寸法P2(mm)35 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)16 寸法W3(mm)16 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20976
1個
769 税込846
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)84 寸法t(mm)2.5 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)5 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)52 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)20 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20975
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法H(mm)29 寸法L1(mm)105 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)80 寸法d(Φmm)5.5 寸法P1(mm)66 寸法P2(mm)60 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)25 寸法W3(mm)25 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20974
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)290 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)125 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)100 寸法d(Φmm)6.5 寸法P1(mm)80 寸法P2(mm)75 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)30 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20973
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、つまみ/黄銅 質量(g)15 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)3.3 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)22 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)10 寸法W3(mm)10 表面仕上げ本体/バレル研磨、つまみ/クロームめっき タキゲンコード20978
1個
389 税込428
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)16 寸法L1(mm)49 寸法t(mm)1.5 寸法L2(mm)40 寸法d(Φmm)3.5 寸法P1(mm)32 寸法P2(mm)28 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)13 寸法W3(mm)13 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20977
1個
579 税込637
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)締付打掛
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)締付打掛
木製扉や家具の簡易な戸締りに。受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)打掛
木製扉や家具の簡易な戸締りに。取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに 材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)