材質亜鉛合金(ZDC)
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)90
本体寸法(mm)110×31×16
関連資料(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
止め金押えスプリング付
左右兼用型
用途屋外配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
鍵61
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
仕様止め金付
使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
樹脂製で軽量です。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質ポリアミド(PA6:30G)
標準色ブラック
適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)
タキゲンコード23636
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)80
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00181
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ焼付塗装
標準色ブラック
適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
防塵タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途配電盤・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード00993
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用ハンドル
質量(g)本体/58・ハンドル/32
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00061
1個
¥912
税込¥1,003
4日以内出荷
用途屋外配分電盤・制御盤
表面仕上げ鏡面バフ研磨
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。
左右兼用型
用途各種ボックスの扉・点検口扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット
質量(g)128
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0061・0062
タキゲンコード01209
1個
¥1,631
税込¥1,794
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(20~40mm)
左右兼用型
用途鋼板製厚扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体/ビーズショット処理、蓋/切削仕上
タキゲンコード01841
1個
¥8,160
税込¥8,976
4日以内出荷
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げ電解研磨
鍵No.0061-H・No.0062-H
タキゲンコード01971
1個
¥7,820
税込¥8,602
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(14mmまで)
左右兼用型
用途鋼板製厚扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体:ビーズショット処理、蓋:ヘアライン仕上
タキゲンコード02086
1個
¥9,067
税込¥9,974
4日以内出荷
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
質量(g)40
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)107
本体寸法(mm)110×36×16
関連資料(0.58MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ