カテゴリ

  • 機構部品(90)
    • ロック、鍵、キー(7)
    • ラッチ(5)
    • L型ハンドル(2)
    • 平面ハンドル(38)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「タキゲン 0062」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
6,971税込7,668
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
3,847税込4,232
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H
ステンレス 掛金(アーム全長L1=100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 掛金(アーム全長L1=100)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)付属品木ねじ質量(g)120表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20968
埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
431税込474
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
2,249税込2,474
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.0050
押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)押ボタン付平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,669税込1,836
1個
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)リングラッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,051税込1,156
1個
当日出荷
リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨
ステンレス 鍵穴付パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
カムロック TAKIGEN(タキゲン)カムロックTAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
コンピュータ用 超小型キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)コンピュータ用 超小型キースイッチTAKIGEN(タキゲン)
5,134税込5,647
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。 マイクロスイッチの取付けが3段まで可能 3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)付属品キー2本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)錠前33、マイクロスイッチ0.3表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)鍵付ソフトファスナーTAKIGEN(タキゲン)
6,285税込6,914
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)ホワイト表面仕上げ焼付塗装
ボックス錠 TAKIGEN(タキゲン)ボックス錠TAKIGEN(タキゲン)
3,749税込4,124
1個
4日以内出荷
閉扉状態(トリガーボルトが押された状態)で施錠、鍵を抜くことができます。 開扉状態ではキーは固定され鍵を抜くことはできません。
用途自動販売機・事務機器・引出し・ロッカー付属品取付け金具・取付けビス・キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、取付け金具/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)鍵違い数100通り表面仕上げ本体/ニッケルめっき(MZNi)、取付け金具/ニッケルめっき(MFNi)R0220タキゲンコード21541
カードホルダー(L114×W92) TAKIGEN(タキゲン)カードホルダー(L114×W92)TAKIGEN(タキゲン)
238税込262
1個
4日以内出荷
JIS規格のA5~~A7判の図面・説明書を挿入できます。
用途配分電盤(図面入れ)材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20102
ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
178税込196
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
ステンレス ピン(Φ6×L65) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62タキゲンコード11611
ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)
522税込574
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12284
ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)
59税込65
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11596
ピン(Φ6×L65) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)
72税込79
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11591
カラー(L52×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)TAKIGEN(タキゲン)
140税込154
1個
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード11561
スリム平面スイングハンドル封印付 TAKIGEN(タキゲン)スリム平面スイングハンドル封印付TAKIGEN(タキゲン)
9,180税込10,098
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
ステンレス スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スリム平面スイングハンドルTAKIGEN(タキゲン)
8,047税込8,852
1個
4日以内出荷
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 面付ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 面付ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)
7,820税込8,602
1個
4日以内出荷
施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵 パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電解研磨No.0061-H・No.0062-Hタキゲンコード01971
ステンレス ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックハンドル (本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
7,196税込7,916
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途屋外配分電盤・制御盤表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス スタッド防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スタッド防水ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
19,267税込21,194
1個
4日以内出荷
止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)620表面仕上げクロムめっき(MZCr)0200寸法MM26タキゲンコード04213
ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドルTAKIGEN(タキゲン)
5,162税込5,678
1個
4日以内出荷
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水ロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
879税込967
1個
4日以内出荷
ラッチ式ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,631税込1,794
1個
4日以内出荷
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
用途各種ボックスの扉・点検口扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0061・0062タキゲンコード01209
いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00062
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,854税込4,239
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属) TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)TAKIGEN(タキゲン)
12,930税込14,223
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車材質アルミニウム合金(ADC)付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)適合パイプΦ17.3 t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
密閉用埋込みハンドル TAKIGEN(タキゲン)密閉用埋込みハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
10,598税込11,658
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル用受座TAKIGEN(タキゲン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
FA-601用受座 TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座TAKIGEN(タキゲン)
3,823税込4,205
1個
当日出荷から4日以内出荷
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水スイッチ付マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)防水スイッチ付マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,687税込1,856
1個
当日出荷
防水スイッチを使用しています。(IP67) ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)ブラック定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷)耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間使用温度(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)100以下防水性IP67
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら