37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)30 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10384
1個
516 税込568
当日出荷

1セット(2本)
399 税込439
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


防水ロック用ハンドル
標準色シルバー 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)21 耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)8 寸法L(mm)30 寸法t(mm)1.0 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)4 寸法W(mm)25 寸法d(Φmm)3 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)21 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10579
1個
148 税込163
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)30 寸法d(Φmm)3.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10576
1個
271 税込298
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:5.1 質量(g)13 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.5 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)3.7 寸法d2(Φmm)5.1 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)39 寸法P2(mm)5.5 適合扉高さ(mm)400 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)400×200 表面仕上げ生地 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)5.1 タキゲンコード10242
1個
33 税込36
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)平蝶番(L1=30 W1=90)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)60 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 表面仕上げ生地 タキゲンコード10478
1個
199 税込219
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)抜差蝶番(L40×W30×t1.6)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)23 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)20 寸法L(mm)30 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)45 寸法W2(mm)16 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)29
1個
197 税込217
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:5.8 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.4 寸法W(mm)30 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10720
1個
120 税込132
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)55 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)8.5 寸法L2(mm)35 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)18 扉寸法(縦×横)(mm)300×150 寸法W3(mm)72 タキゲンコード10833
1個
406 税込447
当日出荷

用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)扉:3.3 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.9 寸法D1(Φmm)2.4 寸法D2(Φmm)4.4 寸法W(mm)30 寸法N(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げ生地 タキゲンコード10256
1個
33 税込36
当日出荷

約90°以下で抜けます。
用途取外し扉または蓋 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)14 寸法L1(mm)40 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6 寸法L2(mm)36 寸法W(mm)30 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)28 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様キー無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷

ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上クロームメッキ仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮 質量(kg)16 本体寸法(mm)80×80×5 関連資料(1.79MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1セット(2本)
379 税込417
当日出荷

12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040 幅(mm)約29 厚さ(mm)約15 高さ(mm)約87 対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵 質量(g)77 材質(ねじ部)スチール 材質(フレーム)アルミ 本体サイズ(mm)110×28×16 材質(キー)スチール アズワン品番67-3061-17
1個
4,498 税込4,948
当日出荷