165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-3型
錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本
1個
4,372 税込4,809
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キースイッチ S-300
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V 使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下 耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上 絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC) 表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき 300 耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
1個
3,888 税込4,277
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
256 税込282
当日出荷

鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動し ます。鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。 ワンタッチで施錠できます。 キャップ付で防塵・防滴効果が得られます。
用途交換機・制御盤 付属品キー2本 材質シリンダ:快削黄銅棒(C3602BD) 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(キャップ)亜鉛合金(ZDC) 材質(キー)黄銅板(BSP) 表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、本体:光沢バレル研磨、キャップ:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 300
1個
2,855 税込3,141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1セット(2個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型
用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
1個
14,734 税込16,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

規格CP-300-BW-3X110 部品名称ジザイグロメツト(タキゲン) 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 図解NoSSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.52、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.55
1個
270 税込297
7日以内出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン(タキゲン)
規格C300CR-5-25X250 部品名称パツキン(タキゲン) 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.45MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.36MB) 展開図20(1.45MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.45MB) 図解NoBSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.3、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.3、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1670SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSM-1270SLT 第2段ブーム部品_No.3、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.3、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.3、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.3、BSM-1070SLT 第2段ブーム部品_No.3
1個
459 税込505
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型落し(L1=300)
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)326 寸法L1(mm)300 寸法S(mm)25 寸法L2(mm)17.5 寸法N(mm)8 寸法P1(mm)90 寸法P2(mm)100 寸法P3(mm)90 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード20291
1個
2,607 税込2,868
4日以内出荷

1個
特価
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)保護棒(L300)
アルミニウム製なので大型でも軽量 手にやさしいソフトデザイン
用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)375 寸法L(mm)300 寸法P(mm)240 材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)・パイプ:梨地アルマイト処理 タキゲンコード01513
1個
5,060 税込5,566
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)オーバル取手(P=300)
表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)350 寸法L(mm)317 寸法P(mm)300 標準色ブラック 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード01480
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷


取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)425 材質(キャップ)ABS樹脂 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード01987
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両 質量(g)250 寸法L(mm)300 材質(キャップ)ABS樹脂 寸法P1(mm)268 寸法P2(mm)218 材質(ブラケット)アルミニウム(5052P) 材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S) 表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr) タキゲンコード01767
1個
3,961 税込4,357
4日以内出荷

フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。 長さ(m)20 規格UL規格UL510(FR)
1個
819 税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)60 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)286 寸法L3(mm)273 寸法L4(mm)7 寸法N1(mm)22 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)4 寸法L5(mm)13.5 寸法N3(mm)23 タキゲンコード62213 寸法N4(mm)4 寸法N5(mm)0
1個
330 税込363
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W32×t1.0)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)100 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)2.4 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10051
1個
629 税込692
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)長蝶番(L300×W32×t1.6)
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)175 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)3.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10040
1個
639 税込703
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製) 質量(g)85 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)2.4 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10055
1個
549 税込604
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)70 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)25 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10602
1個
739 税込813
4日以内出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3.5 寸法L2(mm)20 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上 タキゲンコード10587
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

用途門扉・屋外用キュービクル 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)485 寸法L(mm)300 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20591
1個
539 税込593
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)392 寸法L(mm)300 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨 タキゲンコード20965
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 寸法L1(mm)300 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)2.6 寸法L2(mm)12.5 寸法W(mm)32 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10598
1個
769 税込846
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)シールドタイト
エコ商品
表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体 材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉 使用周囲温度(℃)‐20℃~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
1本
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ ナート・原子力発電プラント 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)8300 扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000 表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上 扉質量(kg/本)1000 タキゲンコード11921
1個
78,287 税込86,116
4日以内出荷