「タキゲン a-100-4」の検索結果
左右兼用型
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード01447
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
右用・左用(本図は右用です。)
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)240
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。
従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
用途車両・コンテナ用扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
材質亜鉛合金(ZDC)
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)40
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)100
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)96
寸法P(mm)80
寸法M(mm)M4
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)20
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)12
寸法H3(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)294
タキゲンコード00955
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
タキゲンコード04450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷