ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:5.1
質量(g)13
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)4.5
寸法W(mm)30
寸法d1(Φmm)3.7
寸法d2(Φmm)5.1
寸法N1(mm)4
寸法P1(mm)39
寸法P2(mm)5.5
適合扉高さ(mm)400
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)400×200
表面仕上げ生地
適合扉幅(mm)200
適合扉質量(kg)5.1
タキゲンコード10242
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ生地
寸法L(mm)32
寸法W(mm)22
寸法t(mm)0.8
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)4
寸法d1(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)4.5
寸法D1(Φmm)2.1
寸法D2(Φmm)3.8
寸法N1(mm)4
寸法N2(mm)3
質量(g)6
耐荷重(kg)2
適合扉高さ(mm)400
適合扉幅(mm)200
タキゲンコード10240
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304
仕上バフ研磨
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)扉:6.9
質量(g)20
寸法L(mm)64
寸法t(mm)0.9
寸法D1(Φmm)2.4
寸法D2(Φmm)5
寸法W(mm)33
寸法d1(Φmm)3.9
寸法d2(Φmm)5.7
寸法N1(mm)6
寸法P1(mm)51
寸法P2(mm)6.5
寸法P3(mm)25.5
寸法N2(mm)5
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げ生地
タキゲンコード10243
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等
材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B
種類平丁番
仕上生地
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール(SPCC)
表面処理生地仕上げ
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉
材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード