20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)47 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23660
1個
778 税込856
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。 材質(フランジ)ステンレス(SUS305) 材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
1箱(500本)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに
1箱(1000本)
7,798 税込8,578
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5 幅(mm)32 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
160 税込176
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に 材質ステンレス鋼
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)15 質量(g)70 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10683
1個
375 税込413
当日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷