20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・計測機器・木製家具 材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色アイボリー 材質(ケース)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)黄銅板(C2680P) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝用スプリング内蔵
用途分電盤・工作機械 材質マグネット:Ba-フェライト(異方性) 材質(ケース)アルミニウム合金板(A1050P) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げケース:アルマイト処理(金色)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm)50 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴 吸着力(N)35 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃) 加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。 C-100-A-2と取付け互換があります。 取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置 吸着力(N)70(未使用時) 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430) 材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード24712
1個
1,125 税込1,238
当日出荷

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷