20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 丸みを帯びた外観ですっきりデザイン 取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
507 税込558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋ラッチ錠
エコ商品
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等 材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)60
1個
809 税込890
当日出荷

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リング型ハンドル
使用しないときリングは倒れ突起しません。
用途小型扉・計測機器の小扉 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 推奨締付トルク(N・m)0.75 タキゲンコード00067
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シブタニ小型パチン錠(ステンレス)
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 寸法(mm)図面通り 製品質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)50(5kgf)
1個
549 税込604
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン
矢印方向へボタンを押すと5.5mm作動します。
用途計測機器・配電盤 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)52 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20267
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質ステンレス鋼棒(SUS) 表面仕上げバフ研磨
1個
113 税込124
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード20792
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

左右兼用型
用途計測機器・小型機器の扉 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)