1本
¥256
税込¥282
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
質量(g)40
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容2コ入
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
材質亜鉛合金(ZDC)
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様キーの回転は、AB間90度です。
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
仕様止め金付
使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番
寸法(mm)110×27×16
質量(g)72
材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)31.4
材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮
質量(kg)16
本体寸法(mm)80×80×5
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮
質量(kg)15
本体寸法(mm)80×80×5
関連資料(1.79MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040
幅(mm)約29
厚さ(mm)約15
高さ(mm)約87
対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード