「タキヤ ピクチャーレール c-5a」の検索結果
住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。
天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)14
寸法W(mm)18
仕上アルマイト
タキヤシリーズ。ピクチャーレール
長さ(mm)2000
取付天井、壁面兼用
規格C-5A
天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)14
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
天井付け・壁付けの両方に使用できる、穴なしタイプのレールです。定番のカラーで色々なお部屋に対応できます。
材質アルミ
材質アルミニウム合金押出型材
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上ショットプラスト
シンブル径(Φmm)W5.5×H7
オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。
取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです
シリーズコレダーライン
仕様天井面付、壁面付
壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、壁付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137
仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズコレダーライン
材質アルミ
寸法H(mm)14.5
寸法W(mm)20
仕上焼付塗装
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。
ワイヤー径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)20
仕様ステンレスワイヤー付
材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7
タキヤシリーズ。ピクチャーレール。天井面、壁面兼用のピクチャーレール
材質アルミ
長さ(mm)2000
色シルバー
取付天井、壁面兼用
規格C-5A
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
シリーズコレダーライン
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。
シリーズコレダーライン
材質スチール
仕上三価ユニクロメッキ
1個
¥24
税込¥26
欠品中
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)10
許容荷重(kg)30
材質(本体)真鍮(フック)SUS304
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズコレダーライン
仕様壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)(推奨)8