20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
材質PP
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm)74 奥行(mm)74 配管接続方向下出し
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 前出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート 幅(mm)74 奥行(mm)76 配管接続方向前出し 保温材発泡ウレタン、給水管
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)