サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
セット内容クイックリリースレールアダプター
質量(kg)0.72
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。
2018年トラスコ掲載ページ6 0125
セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
用途災害救助用。
質量(kg)0.63
2018年トラスコ掲載ページ6 0127
飛来物から目を保護します。上の位置と下の位置にセットしたときにしっかり固定されます。
用途子m
材質ポリカーボネート
トラスコ品番820-2697
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ6 0132
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
米国沿岸警備隊が使用している3MのSOLASテープを使用しています。ベルクロ[[(R)]]のループパッチが取り付けられているので、IDなどを貼ることができます。
材質反射材
トラスコ品番820-2696
セット内容フロントブリムテープストリップ、バックブリムテープストリップ、トップテープストリップ(2本)、バックテープストリップ、ループパッチ(3種類)
質量(g)27
2018年トラスコ掲載ページ6 0130
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)3.86
容量34L
高さ(mm)533
奥行(mm)178
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズフリーサイズ(58~59cm)
規格SG規格適合 125cc以下対応
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
ダイヤルとあごのベルトの調整でぴったりフィット。ハードとソフトのダブルで衝撃吸収。
材質外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
色ホワイト
質量(g)420
寸法(cm)26×22×18
適合サイズ(cm)(約)55~61
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ペンライト用ヘルメットホルダー。
本体を介してペンライトとヘルメットを接続可能。
質量(g)約25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.6×49.5×41.1
耐荷重(g)450以下
対応径(Φmm)約12~22.5
電球の種類LED
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。
片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm)952(開放時)
質量(g)約82
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
スペイン製の収納性に優れたポーチです。脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
材質650デニールコーデュラナイロン
幅(mm)180
高さ(mm)200
質量(g)460
奥行(mm)80
容量(L)2.9
ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[(R)]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[(R)]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。
仕様コンプレッションベルト付、レインカバー付
材質1680デニールナイロン
幅(mm)356
質量(kg)2.78
高さ(mm)686
奥行(mm)203
ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2191
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.59
高さ(mm)914
奥行(mm)25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
スケートボードのデザインを踏襲し、ワークに提案をしています。
ひもタイプ通気孔付、衝撃吸収ライナー付
材質(シェル)ABS樹脂
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
通気性をアップした消臭・抗菌効果のある!シャープなデザインヘルメット
4つの消臭・抗菌効果
1.ハンモックテープ光触媒加工!2.アゴヒモに備長炭テープ採用!3.汗止めシートに抗菌加工!4.スチロールライナーに静電気防止剤(フルコート処理)!
通気孔の効果
ヘルメットの帽体にある通気孔の面積を拡大することで、さらに通気性を高めることを実現。通気孔の大きさは(No.390F)の約2倍になりました。
ひさしの効果
特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくく、歪みがなく透明度が抜群です。汚れや破損が発生した場合は交換できる構造になってます。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用
仕様アゴヒモ:No.SB-2
サイズ(cm)53~62
製品質量(g)約438
内装OT型
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
洋服の上から着用するタイプの防弾ベストです。ベストの前後にNIJレベルIIIAの防弾パネルが入っているほか、肩や両脇部分に同レベルの素材を使用しています。ベストの前後、サイドにMOLLEがついており、ポーチなどを取り付け可能です。ショルダーストラップにはベルクロ[[(R)]]がついており、サイズの調整が可能です。
セット内容キャリア:MSTV、防弾パネル:Enforcer 6000
材質キャリア:500デニールコーデュラ(R)ナイロン、防弾パネル:Gold Shield(R)、Spectra Shield(R)、ケブラー(R)
超軽量のタクティカルゴーグルです。
フレーム本体とレンズに隙間を設け、曇りにくく快適です。
衝撃に強い厚さ2mmのレンズを採用しています。
ヘルメット装着時にもストレスなく着用可能です。
STANAG 2920(軍向け、バリスティックレンズの規格/NATOによる)に合格の非常に強靭なレンズを採用しています。
形状ゴグル型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番772-4730
質量(g)130
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
関連キーワード