14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト) 動画あり
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト) 動画あり
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm)100 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト) 動画あり
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6 タイプ金属用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タクトジスク 非金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト) 動画あり
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6 タイプ非金属用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト) 動画あり
コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm)6 タイプアルミ用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)100 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16(15) 外径(Φmm)100
1箱
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DT24 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト) 動画あり
ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。 粒度#24・オリーブ 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
1箱(5個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など セット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360) 厚さ(mm)6 タイプステンレス用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)100
1セット(6枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など 厚さ(mm)6 タイプ金属用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(mm)100
1箱(5枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など セット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360) 厚さ(mm)6 タイプステンレス用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(mm)100
1セット(6枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など 厚さ(mm)6 タイプステンレス用 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(mm)100
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取り セット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500) 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)15 外径(mm)100
1セット(6枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1 粒度#46~#360 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)16(15) 外径(Φmm)100
1箱
13,980 税込15,378
8日以内出荷