材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段1
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10
棚段1
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
棚段2
設置場所に合わせて伸縮できます。
2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)
棚段2
棚と支柱の組み合わせで、あきらめていた場所に棚を取付けられます。
耐荷重(kg)10
本体寸法(mm)550~900
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)100
奥行(mm)250
丈夫で使いやすいパイプ棚です。
サビや汚れに強い18-8ステンレスパイプを使用しています。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)鉄・エポキシ樹脂二重焼付塗装仕上げ
奥行(mm)250
耐荷重:棚1段あたり約10kg付属品:フック×3、角ポケット×1、まな板受け×1、ふきん掛け×1
材質棚・フレーム・パイプ:ステンレス 樹脂:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517~917×240×500
TKG品番9-0797-0101
TKG品番(2017)6-0712-0101
1個
¥5,498
税込¥6,048
11日以内出荷
すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm)19
材質SUS430
高さ(mm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
1個(1.58kg)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
質量(kg)1.78
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×236×550~900
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。
高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。
棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。
棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304)
奥行(mm)250
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
材質枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(上段B)235、(下段D)196
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507~912×236×550~900
1個(2.05kg)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×197×700~1050
1個(1.51kg)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
棚板は縦にも取付可能で、壁面ボード収納にできます。
付属品ふきん掛け、まな板受け、角ポケット、フック
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
質量(kg)1.62
耐荷重(kg)棚板1枚当り:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適
寸法B(mm)235
寸法C(mm)300
材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)(B)235
高さ(C)(mm)300
関連キーワード