「タクミナ pw-200」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能 デジタル設計、多機能 デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) 質量(kg)4 ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 最大電流(A)2.5 接続形式ホース/チューブ 機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40 材質(ダイヤフラム)PTFE 最大消費電力(VA)250 材質(ポンプヘッド)PVC 平均消費電力(W)18 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水) 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種100 材質(ダイヤフラム)PTFE 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) フリー電源 豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 見やすい表示パネル&カンタン操作キー エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド 装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ 防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当) 実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1~200 ストローク長(mm)0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2 周囲温度(℃)0~40
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種1000 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別標準 出力(W)25 接続ケーブル・端子台なし 相数単相 機種40 材質(ダイヤフラム)PTFE ストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証! 厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。 耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。 部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。 カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:PVCブレードホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部 種別酸性薬品専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 材質(Oリング)フッ素ゴム 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0~40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(ボールストッパ)PVC リリーフなし
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)