書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン
種類標準グレード
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)2.5
難燃性UL94V-2
適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
特性難燃
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品(94V-2)
印字方式油性ペン
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
関連キーワード