ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
ステンレス製。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質ステンレス
形状ステンレスホース継手
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304または SCS 13A)
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)2
使用流体水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。
ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のホースアダプターです。
形状ヘルール継手
用途ホース継手
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス(SUS304)
適合流体水、油、薬液、エアー
RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = 六角ナットボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = 六角ナットボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 7mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
パートAアダプタ. カムオスアダプタ x メスBSPT
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
RS Pro
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RJTホースライナー. 316ステンレススチール RJTユニオンとの接続向けの設計 衛生パイプシステムへのホース接続を実現 RS ; 265-4542 265-4542 : 1インチ穴、89 mm長 RS ; 265-4558 265-4558 : 1 1/2インチ穴、95 mm長 RS ; 265-4564 265-4564 : 2インチ穴、98 mm長 RS ; 265-4586 265-4586 : 3インチ穴、114 mm長
仕様ホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1インチホースコネクタの種類 = カップリングユニオンボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。. 堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール
仕様ホースコネクタの種類 = ホースライナーボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様ねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = 六角ナットボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 10 バール
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
このシリーズは、ステンレス鋼AISI 316L製のねじ込み式アダプタです。ニップル、縮小、T、Lなどの多様な構成が可能です。圧力(140バール)と温度(-110 → +300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックのねじ。主な利点:広い範囲 浸食性環境のすべての流体 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応のシリコンフリー 用途 乳業 食品 / 飲料 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 インクジェット、印刷 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
RS PRO 8
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 14 MPa, 140バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
RS PRO V20
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 17バール
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = ステンレス鋼コネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ