140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質PA6(GF30%) 入数(個)1
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5 ねじ規格PT1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 材質ポリアセタール(白色) 形状ストレート 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。 材質プラスチック製 サイズ25A×25A/20A/15A インチ表示1×1・3/4・1/2
1個
229 税込252
当日出荷

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

築地製作所PP竹の子
エコ商品
材質PP 使用温度範囲(℃)0~80 圧力(kg/cm2)+80℃:4 常用圧力(kg/cm2)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,861 税込4,247
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットワンタッチ継手メス×タケノコ
ホース接続用の逆止機能付樹脂製継手です。ワンタッチで脱着可能。
型式LQ44逆止付 5/8-3/4 規格5/8-3/4 関連資料(0.03MB) 継手片側:ワンタッチ継手メス、ホース用継手(15~19mmのホース)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子エルボです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

耐熱樹脂パイプに使用する両側竹の子ソケットです。 12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質黄銅 寸法10
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質(弁体)合成ゴム 材質(本体)CAC 質量(kg)0.8 種類吸排気弁 形式吸排気弁 寸法A(mm)107 最高温度(℃)80 寸法B(mm)56 接続JIS R 適合流体水道水 適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下 材質(フロート)合成樹脂
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
用途ポンプ用ジョイント。 材質樹脂製
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ本体とホースの連結に。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します
用途ポンプ用ジョイント。 材質樹脂製
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
最高使用圧力(MPa)2 仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭 材質本体:アルミ製、樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本の耐熱樹脂パイプを接続する際に使用するユニットバス貫通継手です。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に 材質フッ素樹脂(PFA)
1箱(21個)
939,800 税込1,033,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に 材質フッ素樹脂(PFA)
1箱(21個)
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。 【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 ※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン 仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) 取扱説明書(0.45MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱樹脂パイプと銅管接続に使用します。 10A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10を、12A樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK12をご使用ください。
材質リン脱酸銅、黄銅 寸法12.7×10
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
40 税込44
当日出荷