外ネジが切ってあります。
適合50MM用
色黒
使用液汚水
材質(ケーシング)ABS
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質鋳鉄
形状ホースニップル
色黒
ねじの種類PTネジ
材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。
従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。
油、有機溶剤、アルカリに強い。
用途水処理、農業
海洋、水産、土木、建設
一般工業など
材質NYLON+GF
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質鋳鉄
形状ニップル
表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ
タイプオスタケノコ
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。
真鍮製。
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
色黒
ポンプ用プラ製タケノコポンプ本体に接続するタケノコです機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ホースを固定したい時に
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。
材質鉄製
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 90° L字型の両端タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鉄製
用途ホース継手
RoHS指令(10物質対応)対応
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状タケノコソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~80
カップリングナット、パッキンとセットで使用するタケノコカップリング。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
ポンプ本体とホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
形状カップリング
材質CAC203
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)1.6
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質鉄
形状ニップル
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
関連資料図面(0.06MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ