種類ホース継手
形状プラグ
材質鋼
呼び20
ソケットorプラグプラグ
質量(g)28
寸法A(mm)57
寸法C(Φmm)9
寸法B(Φmm)16
寸法F(Φmm)5
寸法E(Φmm)7.5
適合ホース1/4
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質鉄
ソケットorプラグプラグ
仕様1/4インチホース用(タケノコ)
形状プラグ
タイプホース用(タケノコ型)
適合チューブ外径(inch)1/4B
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みホースニップル ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CA-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグプラグ
寸法d(Φmm)17.7
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法D(Φmm)17.7
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2113-01
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mm
アズワン品番65-2112-98
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140CG-1
サイズ1/4inch
径(Φmm)8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)67
寸法D(Φmm)25
寸法C(Φmm)9
寸法F(Φmm)5
耐圧力(MPa)2.0
適合ホース1/4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DS-4
径(Φmm)15(タケノコ)
穴径(Φmm)9
寸法L(mm)77.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)25
寸法B(mm)35
寸法T(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3502
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)13.5
アズワン品番61-3537-52
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3529
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-54
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3553
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-57
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3596
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)4
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-61
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3588
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3456
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-47
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3499
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)13.5
適合チューブ内径(Φmm)6~7
アズワン品番61-3537-51
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3511
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3545
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3448
質量(g)200
適合チューブ外径(Φmm)6
適合外径(Φmm)1/2
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-46
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3472
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-49
1個
¥21,980
税込¥24,178
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3464
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)3
アズワン品番61-3537-48
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PTFE
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3481
質量(g)80
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)2.8
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-50
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3537
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-55
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3570
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)3.5
プラグ(mm)16
アズワン品番61-3537-59
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。
プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用
材質PFA
仕様タケノコジョイント仕様
トラスコ品番735-3561
質量(g)100
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)3
プラグ(mm)18
アズワン品番61-3537-58
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
アズワン品番65-9033-47
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
。接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
関連キーワード
1
2
次へ