耐熱温度(℃)‐30~100
耐熱温度(℃)‐30~100
材質耐衝撃ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼(SUS202)
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-10~120
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。耐熱温度:-20℃~120℃。お米、麺類、野菜洗いに最適。流し洗いに便利な排水スリット設計。積み重ねOK
材質ポリプロピレン
容量(L)16
直径×高さ(mm)396×218
TKG品番9-0281-0201
TKG品番(2017)6-0245-0201
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)4.5
材質(本体)鋼板製
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質スチール
適合板厚(mm)0.8~1.6
表面処理クロメート
ピッチP(mm)1
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス
形状ねじ式スピードナットU形
ねじの種類ナット
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチール
サイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
関連キーワード