20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードカンナ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBK180-V45 ボードカンナ180 V45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナ180 V45
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ 加工フッ素コーティング 面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm 面取り角度(°)45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナ調整板
面取り幅を調整する為に使用する調整板です。
1台
179 税込197
5日以内出荷

TBK120-V45 ボードカンナ120 V45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ボードカンナ120 V45
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ 加工フッ素コーティング 面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm 面取り角度(°)45
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

TMK-KH45 硬質面取りカンナ H45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用 面取(幅)1~3mm 適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃 面取り角度(°)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

独自のヤスリ形状で目詰まりしない。 押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。 エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。 疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。 適合板厚(mm)21まで(荒目部) 仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時) 適合材石膏ボード・ケイカル板
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TMK-KV45 硬質面取りカンナ V45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール 材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベース タイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用 面取(幅)1~3mm 適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃 面取り角度(°)45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃の角度を鋭角30°で切れ味大幅UP!石膏ボードの表面紙まで切れます。
用途石膏ボード・木材・ベニア等の面取りに! 寸法(mm)約 幅180×高さ25×奥行55 質量(g)180 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

TMKB-C50 硬質面取りカンナ用セラミック替刃 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ用セラミック替刃
面取りカンナ用セラミック替刃
用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃 適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
1個
959 税込1,055
当日出荷

ムラテックKDSボードカンナVH
面取り幅を無段階で調整できます。グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
用途石膏ボードなどの面取り、平削りに。 刃幅(mm)18 仕様L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能 トラスコ品番837-0751 セット内容鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚 材質本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス 全長(mm)180 質量(g)247 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.5 寸法(縦×横×高さ)(mm)180×58×44mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0059
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。 長さ(mm)148 幅(mm)37 厚さ(mm)20 適合材石こうボード、ケイカル板
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm)55 種別替刃式 高さ(mm)145 質量(g)120 奥行(mm)35 溝幅(mm)21 材質(刃)SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボードヤスリ スーパーハード タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃。刃がスイングするシャトル構造
用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ 適合材超硬質石膏ボード
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上工具面取全科
これ一つでボード削りと面取りができる。 カンナの刃の調節はダイヤル式で簡単。 ヤスリの刃はステンレス製なので丸洗いができる。
材質本体/ポリカポネートガラス入り鋼/ステンレス サイズ(mm)250×55×28 アズワン品番65-2358-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工 刃幅(mm)40 奥行(mm)38 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、ボード貼り付け後にも面取りできるダブルV溝。軽い力で削れる底面フッ素コート。刃の交換が早くできる、ネジ止め式。長く使える硬い樫材。L型カッター刃使用で経済的。
用途石膏ボード、木材、ベニア等の面取りに。 材質(鉋台)樫 全長(mm)145 質量(g)130
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

面取り・木口削りのW溝式
仕様W溝 寸法(mm)約 幅48×高さ23×奥行145 質量(g)130 適合替刃各メーカーカッターL型対応
1台
1,898 税込2,088
欠品中

関連カテゴリ