他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)341×35.7
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
大型郵便対応。防雨仕様。ヨコ開き扉。省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t。差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t。錠前:myナンバー錠。盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂。投入口:341mm×35.7mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
色ヘアライン
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行340
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)150
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)341×35.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
鍵を5本~7本収納できます。上部スリットから金属製の鍵・カードタイプまで収納可能です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行55
材質(扉)ステンレス
本体高さH(mm)100
本体幅(mm)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ベージュ。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装。前入前出。ダイヤル錠
仕様投入・取出口:前入前出ダイヤル錠
材質(本体)スチール
本体寸法(mm)奥行600
材質(扉)ステンレス
錠前ダイヤル錠
本体幅(mm)500
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
F3054YのみBL認定。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂
材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t
材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
引上げ扉方式ユニットタイプ。何列・何段でも組み合わせ自由です。引き上げ式扉で郵便物の取り出しが容易です。ステンレスと黒色ゴムの採用で出入口を演出します。角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.5t。名札:アクリル樹脂。錠前:myナンバー錠。投入口:338mm×38mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行280
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)360
投入口サイズ(mm)338×38
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コンビネーションタイプ。MX-11e・12e・13e・14e型と互いに組み合わせることができます。 。マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。大型郵便対応。奥行寸法が450mm、幅300mm、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.8t。扉:ステンレス スターレット仕上 0.8t。差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:アクリル樹脂。投入口:270mm×35~80mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行450
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)600
本体幅(mm)300
投入口サイズ(mm)270×35~80
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
電気システムを使用していないので、操作が簡単です。扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。非常脱出レバーがついています。24時間いつでも荷物の受け渡しができます。
用途箱本体:スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー。扉:ステンレス0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装。前入前出。ダイヤル錠
材質(本体)スチール
本体寸法(mm)奥行515
材質(扉)ステンレス
錠前ダイヤル錠
本体高さH(mm)1800
本体幅(mm)450
1台
¥219,800
税込¥241,780
16日以内出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式ホルダーメタル
材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミ
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
文字サイズ(mm)H16
集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください。メタリックシールです。黒地に銀色文字が浮き上がります。切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで接着可能です。
仕様銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
材質銀色ポリエステルシート
取付方式シール
文字サイズ(mm)H23
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付
ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途パーツ
適合SF-MHLD、SF-MHLDC10W
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。
前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。
材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック
投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
質量(kg)13
寸法H(mm)600
寸法D(mm)300
寸法W(mm)390
仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
材料にあった高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
一戸あたりの箱寸法が100×360×294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースに限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
手を差し入れても郵便物が抜き取られずらい幅21mmの差入口で、角2封筒が収納できます。
用途屋内用
投函タイプ前入れ後出し
材質(差入ロブレート)フェライト系ステンレス0.8t、焼付塗装(名札)ポリカーボネート樹脂
材質(本体)フェライト系ステンレス、NO4・2、0.7t
材質(扉)フェライト系ステンレス、ヘアライン、0.8t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)333×21
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格L型
色ブラック×ホワイト
トラスコ品番761-7828
替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT連結パイプ/塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.8
寸法H(mm)100
寸法t(mm)差込口/3.0差込口蓋/1.5連結パイプ/2.0
寸法W(mm)390
仕上差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)368×60
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷
適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
¥769
税込¥846
5日以内出荷
ステンレス製の室名札です。
用途本体:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。名札:ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行5
刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18
材質(刃)SK120
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L
トラスコ品番439-6774
種別ダブル
直径(Φmm)100
質量(g)80
1箱(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
壁装薄型ユニットタイプ。間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。何列・何段でも組み合わせ自由です。ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t。扉:ステンレス ヘアライン仕上 1.0t。錠前:myナンバー錠。差入口プレート:ABS耐候性樹脂。名札:アクリル樹脂。投入口:243mm×35mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行150
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)340
本体幅(mm)265
投入口サイズ(mm)243×35
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。
用途本体:ステンレス0.8t ヘアライン仕上。掲示板:耐水ベニヤ5.5t。<表面>樹脂シート張り。アクリル板:透明アクリル板3t。アクリルカバー付
材質(本体)ステンレス
郵便受け用のネームプレートです。ネームプレートのない郵便受けに粘着シートなどを貼り付けて表示してください。名札と同じ寸法にカットしたお好みの紙、フィルムなどを入れることもできます。
用途ケース:ポリカーボネート 透明。名札:塩ビ0.3t 艶消し黒。名札カバー 塩ビ 0.5t 透明
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
本体高さH(mm)21.5
本体幅(mm)130
1台
¥389
税込¥428
5日以内出荷
ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。
用途ポストぐち:枠/ステンレス ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート/ステンレス 鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム。連結パイプ:ポリエチレン樹脂 2.0t。投入口:368mm×60mm。前入後出
材質(本体)ステンレス
1台
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
省スペースタイプ。何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.6t 硬質ゴム。扉:ステンレスヘアライン仕上 1.2t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:232mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行200
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体高さH(mm)200
本体幅(mm)250
投入口サイズ(mm)232×32
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ