間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ前入れ前出し
材質(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)2.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×340×150
材質(扉)ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)243×56
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)333×21(投入口)
材質/仕上ステンレス/No.4
設置方法1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。
前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
用途屋内・屋外仕様です。
材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック
投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し
質量(kg)13
寸法H(mm)600
寸法D(mm)300
寸法W(mm)390
仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様前入前出
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)380
色ヘアライン
高さ(mm)280
奥行(mm)145
仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホールなど、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス NO.4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。差入口プレート:フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:250mm×30mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)250×30
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式横開扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質SUS304
投函タイプ前入れ前出し
こんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス
色シルバー
種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ前入れ前出し
錠前ダイヤル錠
材質/仕上SUS304/No.4
シリーズKAMシリーズ
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ12人用
鍵シリンダー錠
仕様完成品
トラスコ品番520-9099
材質スチール
質量(kg)26.8
色ネオグレー
高さ(mm)880
奥行(mm)380
間口(mm)900
寸法(幅W×高さH)(mm)(投入口)250×20
人数12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
1台
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
BL-A4たて型モデルタイプ。公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:ラッチロック錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:241mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行350
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体幅(mm)244
取扱説明書(0.4MB)
投入口サイズ(mm)241×32
BL-A4たて型モデルタイプ。公団サイズたて型と同サイズのためリフォームの交換作業が容易にできます。メンテナンスも容易で、角2封筒が収納できます。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 硬質ゴム。扉:ステンレス ヘアライン仕上 0.8t。錠前:myナンバー錠。名札:塩化ビニール樹脂。投入口:241mm×32mm。前入前出
仕様投入・取出口:前入前出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行350
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)244
取扱説明書(0.4MB)
投入口サイズ(mm)241×32
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
投函タイプ前入れ前出し
色シルバー
質量(kg)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ前入れ前出し
錠前静音大型ダイヤル錠
材質【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)投函可能/340×260×30mm
仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)ステンレスヘアーライン
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式引上扉用
操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
付属品木ねじ×3
質量(kg)1.2
穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
関連資料ポストの取付穴位置
関連キーワード