●ガードマンⅡとの接続に使用します。 適合:ガードマンⅡR2号 ガードマンⅡラン2号●取付け用ねじ穴(Φ3皿)が2穴あります。
用途●ガードマン2R2号またはガードマン2ラン2号の接続に。
材質ASA
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様2P15A125V
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
防錆性・耐久性に優れています。
寸法(mm)600×450×825
高さ(mm)825
適合VP75用
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。
複数の管の立ち上げ、 支持ができます。
コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
CD管・PF管をスラブ配管から立ち上げる時に使用します。
適合CD管・PF管共用
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!
刃先径(Φmm)32
有効長(mm)90
全長(mm)190
仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)
トラスコ品番355-9459
質量(g)665
シャンク10mm・SDSシャンク
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。
被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。
刃径(mm)35
有効長(mm)90
シャンク径(mm)10・SDS
トラスコ品番355-9467
適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)
質量(g)679
刃厚(mm)2.8
内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
根元からしっかり立ち上げ!今っぽくキマる、前髪立ち上げクリップ。
材質アルミニウム、カーボンスチール
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
開口が大きい場合に対応可能なユニット取出し金具とワンのセット。622-810-20、6485のセット。取付穴径30~48ミリ
材質銅、黄銅
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L1(mm)29
ねじの種類Rc
寸法D(Φmm)58
寸法L2(mm)37
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。
先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。
再使用ができます。
材質溶融亜鉛めっき鉄線
プラスコンベースの端末を閉そくする場合に使用します。
色クールホワイト
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8366
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
色ホワイト
質量(g)583
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)カバー有効:46×43
1個
¥3,298
税込¥3,628
21日以内出荷
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
材質ABS
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000
定格1500VA-125V
再生紙使用マーク適合
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
日本の伝統的な「洗い出し」技法を水洗いすることなく再現した、斬新で環境にやさしい特許工法の洗い出し舗装材です。水洗いすることなく洗い出しを再現できるので、内部でも施工が簡単。施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にできて無公害です。洗い出しが持つ天然石の風合いが、現代建築から公園、遊歩道、アプローチ、エントランスまで、あらゆるシーンで空間を豊かに彩ります。特長。1.高強度:ガレージ、駐車場、人通りが多い遊歩道など強度が求められる場所で使用可能。2.水洗い不要:通常の洗い出しと異なり、水で洗い流す必要がないため室内にも施工が簡単。3.多彩なカラーバリエーション:天然石と目詰め材カラーの組み合わせで自由に多彩なデザイン。どんな建物・風景にも合わせやすい
用途ガレージ(駐車場)、アプローチ、エントランス、テラス、ベランダ、玄関まわり、屋上、通路、池など
関連資料彩シリーズカタログ(21.89MB)
取扱説明書施工要領書(1.92MB)
施工面積(m2)1
塗布厚さ(mm)8
関連キーワード
1
2
3
次へ