<猛烈発光>
業界TOPクラスの輝度を持つ夜光塗料を採用、長時間強力発光を実現!
<Wエサ止め>
エサのキビナゴやドジョウを固定しやすいWエサ止め採用!
用途猛烈発光で太刀魚にアピール!夜光にこだわった波止用太刀魚テンヤ。大型の太刀魚でもがっちりとフッキングを決められる1本針仕様。
調子の使い分けを提案する高感度テンヤタチウオロッド!
付属品穂先保護パーツ、クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSSS
継数(本)2
錘負荷(号)40-100
テンヤ負荷(号)30-60
使い方はなんでもOK!ターゲットもなんでもOK!多魚種がつれて楽しい
タチウオのルアー釣り、波止からのテンヤ釣りにおすすめのワームが登場!
タチウオが好むフォーミュラを配合し集魚効果も抜群。テール部分にはリブを施しリアルな艶めかしいアクションを再現します。テールがぷるぷるクネクネ動いて魚が好反応!!カラーは高実績の4色。4色アソートのMIXグローも新登場!
用途【使い方】タダ巻き
ジグヘッドやタチウオ用のテンヤに巻いてゆっくりトレースするだけ!
ジグヘッドやノーシンカーで、ヒラメ、マゴチなどのフラットフィッシュにも効果的!
テンヤとワームのいいところ取りで、時合の短いタチウオを攻略しよう
全長(mm)120
入数(本)4
<猛烈発光>
業界TOPクラスの輝度を持つ夜光塗料を採用、長時間強力発光を実現!
<Wエサ止め>
エサのキビナゴやドジョウを固定しやすいWエサ止め採用!
用途猛烈発光で太刀魚にアピール!夜光にこだわった波止用太刀魚テンヤ。2本の針で太刀魚のバラシを軽減。
フォールと巻きで2倍誘う!革新的ライトジギングリール。
ライトジギングのさらなる境地を求め、マイクロモジュールギアの滑らかな巻き上げ性能にフォール機能をプラスした革新リール。
レベルワインド連動によるスムーズなライン放出に加え、新機構のフォールレバーでフォール速度を自在に調整。カウンターにはフォールと巻き上げの速度を表示し、クラッチを切った瞬間からアグレッシブなゲームを演出する。
さらに冷間鍛造ロングハンドル&C14+ラウンドノブで大物とのファイトにも対応。ジギングからライトテンヤタチウオまで幅広いシーンに対応する。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比8.1
自重(g)265
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
幅広い状況をカバーするタチウオテンヤ専用2モデル
40~60号のタチウオテンヤ専用モデル
しっかり誘って掛けられるオールラウンドな8:2アクションの82-180MHと、食い渋り時にも対応しやすいしなやかな7:3アクションの73-190MHの2モデル
寸法L1(mm)530
寸法L2(mm)410
自重(g)122
継数(本)2
錘負荷(号)30-60
軽量タチウオテンヤの使用を想定した地域特化モデル
付属品クロロプレーン製ロッドベルト
適合クランプSSS
元径(mm)10.9
継数(本)2
錘負荷(号)30-80
先径(mm)1.1
テンヤ負荷(号)10-50
高感度と操作性を追求したタチウオ専用ロッド
付属品ロッドベルト
全長(m)1.8
適合クランプSSS
元径(mm)10.9
継数(本)2
仕舞(cm)95
錘負荷(号)40-100
テンヤ負荷(号)30-60
タチウオテンヤも、テンビンも
寸法L1(mm)535
寸法L2(mm)410
元径(mm)9.5
継数(本)2(B)
速い潮流やボトム攻略、強風時など重いルアーが必要な時重宝するヘビーモデル。
仕様継数:2pcs
全長8'3”ft
質量(g)ルアー:10-28
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
8:2調子
並継
用途軽量・高操作性を備えたハイコストパフォーマンス船太刀魚ロッド。 感度と食い込みに優れたソリッド穂先。アワセがしっかり決まるパワフルバット。
仕様カーボン率(%):50
サイズ(号)鉛負荷:30-60
全長(cm)175
自重(g)155
継数(本)2
仕舞(cm)93
先径(mm)1.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
タチウオテンヤ専用ケース。30号~50号のタチウオテンヤを8個収納可能。縦置きに収納できるので、仕掛けを変える際に取り出し易く、並列に並ぶことで、カラ―やサイズが一目で分かります。さらに一体式バックルを採用しているので、開閉がスムーズに行なえ、本体側面のバランススタンドにより、縦置きに自立収納が可能。BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7070・VW-2070にシステム収納が可能。※メーカーによっては、30号~50号のテンヤでも対応しない場合があります。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS
寸法(mm)255×190×60
色ホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?。手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長。 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載。トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用。#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置。新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現。 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。 カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60
材質カーボン73%、グラス27%
タイプBC
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)93.5
先径(mm)1.25
標準自重(g)135
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
抜群の掛けやすさと操作性!!バラシを防ぐフック形状!!。オールマイティに使える掛けスタイルテンヤ。ヘッド形状、ハリの機能性にとことんこだわったテンヤです。即掛けの釣りだけでなく追わせ掛け・ノセの釣りにもオススメ!。【鋭いハリ先】・ロングテーパーにすることで鋭いハリ先を実現。【口切れを防ぐ形】。・魚を保持する所を点ではなく「面」にすることで口切れを起こしにくくする。【強靭フック仕様】。・ハリを硬く仕上げることでしなりを抑え太刀魚を貫く!!。【すっぽ抜けを防ぐ形】。・フトコロに角を設けることでハリ先までの距離を確保し、一方向からの力では抜けにくくなる。【短軸設計で掛け性能UP】。・軸を短くすることで、回転半径が短くなり合わせに対して素早くハリ先が太刀魚を捉える。【こだわりのフトコロ幅】。・ややフトコロ幅を狭くすることで小型の太刀魚もしっかりとらえることができる。
仕様捨て糸(号):50
抜群の掛けやすさと操作性!!バラシを防ぐフック形状!!。オールマイティに使える掛けスタイルテンヤ。ヘッド形状、ハリの機能性にとことんこだわったテンヤです。即掛けの釣りだけでなく追わせ掛け・ノセの釣りにもオススメ!。【鋭いハリ先】・ロングテーパーにすることで鋭いハリ先を実現。【口切れを防ぐ形】。・魚を保持する所を点ではなく「面」にすることで口切れを起こしにくくする。【強靭フック仕様】。・ハリを硬く仕上げることでしなりを抑え太刀魚を貫く!!。【すっぽ抜けを防ぐ形】。・フトコロに角を設けることでハリ先までの距離を確保し、一方向からの力では抜けにくくなる。【短軸設計で掛け性能UP】。・軸を短くすることで、回転半径が短くなり合わせに対して素早くハリ先が太刀魚を捉える。【こだわりのフトコロ幅】。・ややフトコロ幅を狭くすることで小型の太刀魚もしっかりとらえることができる。
仕様捨て糸(号):40
今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:413
タイプリールシート:DOWNLOCK
号数テンヤ:30-60号
継数(本)2
先径(mm)1.1
多種多様なシチュエーションだからこそシンプルに攻める
寸法L1(mm)485
寸法L2(mm)360
錘負荷(号)30-60
メタルトップの感度が光るテンヤタチウオ専用ロッドの王道!
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別82H-180
適合クランプSSS
元径(mm)10.7
継数(本)2
仕舞(cm)95
錘負荷(号)50-120
先径(mm)0.7
標準全長(m)1.80
標準自重(g)110
テンヤ負荷(号)40-80
カーボン含有率(%)93
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
穂先はタチウオの繊細なアタリを感じ、フッキング可能な本アタリを感じることのできる高感度メタルトップを採用。ブランクスには軽量なHVFナノプラスを使用し、さらにX45で強化することで瞬間的なフッキングと大型タチウオにも負けないパワーを備える。リールシートはエアセンサーシートを採用することで快適なパーミングと軽量化を両立した。さまざまなシチュエーションや釣法に対応できるアイテムをラインナップ。タチウオを戦略的に攻略できる。
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSSS
元径(mm)10.7
継数(本)2
拡大する全国のタチウオテンヤフィールドに対応。関東、東北、中部、関西、九州、沖縄と全国に拡大を続けるタチウオテンヤフィールド。それを攻略すべく、タチウオテンヤに求められる手感度、目感度ともに優れたチタントップ(CTS)搭載モデルがリニューアル。前作で得た多くのデータから、必要な要素を煮詰め、更に新たな要素を盛り込んだリニューアルシリーズが展開する。
用途TARGET:タチウオ
全長(m)1.85
寸法L1(mm)540
寸法L2(mm)410
元径(mm)11.9
継数(本)2(B)
仕舞(cm)139
錘負荷(号)30-60
先径(mm)1.4
標準自重(g)126
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
黒船に待望のタチウオテンヤ専用シリーズ登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。掛けて引っ掛けていく釣りのための専用掛け調子モデル。早掛けと超早掛けの二種類ラインナップ。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-73/185MH。7:3、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。渋い時にも最適な乗せ調子。もちろん掛けも可能。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-82/185MH。8:2、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-91/190H。9:1、極先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプBC
製法ソリッド
継数(本)2
先径(mm)1.2
テンヤロッドの頂点が更に感度と操作性で劇的進化!!
付属品竿袋、穂先保護カバー
全長(m)1.74
適合クランプSSS
自重(g)85
元径(mm)9.8
継数(本)1
仕舞(cm)174
錘負荷(号)40-100
先径(mm)0.7
テンヤ負荷(号)30-60
カーボン含有率(%)99
1本
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
極軟調チタントップ採用
全長(m)1.8
寸法L1(mm)540
寸法L2(mm)400
自重(g)148
元径(mm)11.2
継数(本)2(B)
仕舞(cm)133
錘負荷(号)30-60
先径(mm)0.8
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。
タイプ重さ:40号
用途水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。
タイプ重さ:50号
操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド。[太刀魚テンヤ専用設計]。多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。[最先端のタチウオシーンに対応]。バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。
寸法PEPE#1.0~2.0
継数(本)2
関連キーワード
1
2
次へ