日本製サクサススイベル使用 高耐久の船タチウオテンヤリーダー
速い潮流やボトム攻略、強風時など重いルアーが必要な時重宝するヘビーモデル。
仕様継数:2pcs
全長8'3”ft
質量(g)ルアー:10-28
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
フロントにもリアにも使用可能。スプリットリングを装備。フックはお好みのものを。※ライトタックルでの太刀魚ジギング専用となります。
用途釣り・ルアー
タイプ仕掛
号数S
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
*大好評の太刀魚バサミがバージョンアップ。 *使い易さそのままに高級感+強度アップ。 *専用形状でがっちりホールド、絞めもOK。 *握りやすい大型ハンドル。
材質ハイカーボンスチール
サイズ(cm)27.5
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
<猛烈発光>
業界TOPクラスの輝度を持つ夜光塗料を採用、長時間強力発光を実現!
<Wエサ止め>
エサのキビナゴやドジョウを固定しやすいWエサ止め採用!
用途猛烈発光で太刀魚にアピール!夜光にこだわった波止用太刀魚テンヤ。大型の太刀魚でもがっちりとフッキングを決められる1本針仕様。
使い方はなんでもOK!ターゲットもなんでもOK!多魚種がつれて楽しい
タチウオのルアー釣り、波止からのテンヤ釣りにおすすめのワームが登場!
タチウオが好むフォーミュラを配合し集魚効果も抜群。テール部分にはリブを施しリアルな艶めかしいアクションを再現します。テールがぷるぷるクネクネ動いて魚が好反応!!カラーは高実績の4色。4色アソートのMIXグローも新登場!
用途【使い方】タダ巻き
ジグヘッドやタチウオ用のテンヤに巻いてゆっくりトレースするだけ!
ジグヘッドやノーシンカーで、ヒラメ、マゴチなどのフラットフィッシュにも効果的!
テンヤとワームのいいところ取りで、時合の短いタチウオを攻略しよう
全長(mm)120
入数(本)4
「音速パワースナップ」を使用しており、タチウオやサワラ狙いのワインド、ショアジグゲームに最適です。
ショートタイプのワイヤーリーダーによりバイト数が少ないときの、ラインブレイク防止とバイト確率をUP。
さらに「小型溶接リング」を採用していることで本体の軽量化もはかりました。
品番TU-148
全長(cm)20
対象釣種:タチウオ
入数2
タチウオテンビン釣りのゲーム性を感度と操作性で極める!
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)1.75
適合クランプSSS
元径(mm)9.8
継数(本)2
仕舞(cm)130
先径(mm)1.0
調子の使い分けを提案する高感度テンヤタチウオロッド!
付属品穂先保護パーツ、クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
適合クランプSSS
継数(本)2
錘負荷(号)40-100
テンヤ負荷(号)30-60
違和感を与えず、アワセも決まりやすいショートバージョンのワイヤーリーダー
寸法(cm)15
ワイヤー#39
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
フォールと巻きで2倍誘う!革新的ライトジギングリール。
ライトジギングのさらなる境地を求め、マイクロモジュールギアの滑らかな巻き上げ性能にフォール機能をプラスした革新リール。
レベルワインド連動によるスムーズなライン放出に加え、新機構のフォールレバーでフォール速度を自在に調整。カウンターにはフォールと巻き上げの速度を表示し、クラッチを切った瞬間からアグレッシブなゲームを演出する。
さらに冷間鍛造ロングハンドル&C14+ラウンドノブで大物とのファイトにも対応。ジギングからライトテンヤタチウオまで幅広いシーンに対応する。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比8.1
自重(g)265
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
接続方法が簡単なので、強風時や暗い場所でもスムーズに接続できます。
また、短い時合いの際にラインが切れても。
すぐに結束できるため、諦めずに釣りを再開することが出来ます。
初心者の方はもちろんのこと上級者の方も必須アイテムになること間違いなし!! 0.1号~2号までのPEラインであれば釣種を問わず、様々な釣りに使用可能です。
この音速PEジョインターを持っていれば快適な釣りが可能になります。
挟んで巻いて通すだけ!PEラインとリーダーを素早く簡単に接続できる超便利アイテム!複雑なノットに匹敵する結束強度最大90%以上を実現!!
品番19-307
入数(個)4
使用例1:PEラインを軸間(のできるだけ奥より)に挟みます。 2:2本のPEを引っ張りながら10回程度巻きつけます。(巻きつけを重ねると、より強度アップ!) 3:引っ張りながら管に通せば完成!
超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。極小シルエットでジグの動きを妨げず、かつフロントフックの可動域が広いのでフッキング抜群。近海ジギングやタチウオジギングに。
用途釣り・ルアー
タイプサルカン
強度(kg)21(破断値)
号数0
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
タチウオがフォール中にバイトすると、ジグが着底したような感覚になりますので、すかさずフッキングしてください。
超尖鋭+細軸で強度十分!
フォール中のバイトもジグの重みで初期掛かり!
素早く刺さり込むバーブレス仕様!
ホールド性に優れたワイドギャップ&ラウンド形状でバラシ軽減!上級者の中でシークレットになった「両掛鈎」をタチウオジギング専用にカスタマイズ!!
品番GA-062
対象釣種:タチウオ オフショアジギング&キャスティング
入数(個)2
号数S
1パック(2個)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
タチウオテンヤも、テンビンも
寸法L1(mm)535
寸法L2(mm)410
元径(mm)9.5
継数(本)2(B)
用途キャッチしたタチウオを入れる専用の袋です。持ちやすく厚みのある取手付き、臭いをシャットアウトするチャック付きです。
厚さ(mm)0.14
入数(枚)2
寸法(横×縦)(mm)240×820 チャック下720
1袋(2枚×1袋)
¥689
税込¥758
6日以内出荷
タチウオのウキ釣りではウキが消し込んで合わせても乗らないことが多々ある。十分に食い込ませ、効き合わせをしてから合わせることが釣果を上げるコツ。また、針も口の外周周りに掛ることも多く、取り込み中にバレることも少なくない。「リバティクラブ タチウオ」は、取り回しの良さや遠投してもエサ切れしにくいバランス、チューブラー穂先のため合わせも効きやすく、しっかりとフッキングさせ、元・元上のパワーを活かして掛りどころが悪くても取り込める確率を上げたパワーバランス設計。ウキ釣りはもちろんテンヤ釣りでも申し分ないパフォーマンスを発揮するタチウオ専用ロッドに仕上がっている。
全長(m)4.80
継数(本)5
仕舞(cm)112
先径(mm)1.6(1.5)
操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド。[太刀魚テンヤ専用設計]。多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。[最先端のタチウオシーンに対応]。バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。
寸法PEPE#1.0~2.0
継数(本)2
Xカスタムがジャーク時のネジレを防ぎ、よりシャープなキレの良いダートを生み出す。
仕様継数:2pcs
全長8'3”ft
質量(g)ルアー:7-17
サイズ(号)PEライン:0.4-1.2
動作アクション:Regular Fast
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
鋭い歯によるラインブレイクを防ぎます。波止からバイブレーションやプラグを使ってのタチウオやカマス狙いに最適なワイヤーリーダーです。大物にも対応でき、メタルジグ、バイブレーションのサイズアップも可能です。
入数2
タチウオテンヤ専用ケース。30号~50号のタチウオテンヤを8個収納可能。縦置きに収納できるので、仕掛けを変える際に取り出し易く、並列に並ぶことで、カラ―やサイズが一目で分かります。さらに一体式バックルを採用しているので、開閉がスムーズに行なえ、本体側面のバランススタンドにより、縦置きに自立収納が可能。BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7070・VW-2070にシステム収納が可能。※メーカーによっては、30号~50号のテンヤでも対応しない場合があります。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS
寸法(mm)255×190×60
色ホワイト
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
相反する様々な要素を高次元で融合させた天秤タチウオ専用竿
寸法L1(mm)510
寸法L2(mm)355
元径(mm)9.6
継数(本)2(B)
先径(mm)2
高い足場でも活躍するロングキャストモデル。向い風で釣りにくい時の強い味方。
仕様継数:2pcs
全長8'6”ft
質量(g)ルアー:7-21
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
手元まで響く高感度!超弾性チタン合金穂先採用。 M.MH.Hのラインナップでオールシーズン対応の専用ロッド
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
全長(m)1.75
継数(本)2
仕舞(cm)93
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE TACHIUO KTUC-180M。7:3、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。KUROFUNE TACHIUO KTUC-210MH。8:2、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプBC
製法ソリッド
継数(本)2
先径(mm)1.1
太刀魚の身をエサにしました。獲物にアピールしやすいよう、紫色に!!。テンヤ、エギに取り付けやすいように、長めの短冊状態にしました。太刀魚共食いパターンはもちろん、エギ・スッテ・テンヤに巻き付け、ゆらゆらアピールさせたり、釣り方はいろいろ。なので、太刀魚・タコ・イカ釣りに最適です。
用途釣り・海上釣堀・漁業
入数6枚入り
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ファーストジグ タチウオジギングモデルに新色登場!。ゲキサスフックが前後(フロントとリア)に付いているから、フィールドですぐに使えます。日本製フックにフッ素コートを施した驚異の貫通力が魅力のゲキサスフックが、ショートバイトでも確実にフッキングに持ち込みます。収縮チューブ付きスイベルを採用。ライントラブルが激減しました。リア重心だから無駄な動きが少なく沈下スピードが速いため、ポイントへの到達が早く、ライバルに差がつきます。フォールを入れないスイムアクションでも、フォール入りワンピッチアクションでも柔軟に対応できる設計なので、ビギナーも安心してお使いいただけます。
レングス、パワー共に使用範囲の広いスタンダードモデル。ビギナーにもオススメ。
仕様継数:2pcs
全長8'3”ft
質量(g)ルアー:7-21
サイズ(号)PEライン:0.6-1.5
動作アクション:Regular Fast
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
タチウオ釣り専用設計。浅場のライトタチウオ片天秤餌仕掛けや、テンヤ仕掛けでの電動ズル巻き釣法など本アタリを待つ釣り方をする時に最適な調子です。 ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。
付属品ロッドベルト
全長(m)1.9
適合クランプSSS
自重(g)114
元径(mm)9.9
継数(本)2
仕舞(cm)100
錘負荷(号)30-80
先径(mm)1.2
テンヤ負荷(号)30-50
カーボン含有率(%)61
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ハイパーコストパフォーマンスPE。コストパフォーマンスが優れた日本製PEライン<弾丸ブレイド>。新設計による編み込み方法で、操作性に優れた「低伸度」と、水中の変化やアタリを感じる「高感度」を実現。初心者でも使いやすいように表面をコーティングし、適度なハリを持たせることであらゆる釣りに対応し、ガイドへの糸絡みなどライントラブルを軽減しています。ショアなどで活躍する視認性に優れた単色タイプに、オフショアで有利や10mマーカータイプもラインナップ。
天秤からテンヤまでタチウオ釣りに幅広く対応するタチウオ竿
天秤にテンヤ、双方の釣りを万能にこなすオールラウンドロッド。
どちらの釣りでも重要となる誘いと掛けとの両立を実現。
仕様(アクション)8:2
全長(m)1.75
寸法L1(mm)480
寸法L2(mm)365
自重(g)115
元径(mm)11
継数(本)2
仕舞(cm)91.5
錘負荷(号)40-100
先径(mm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
黒船にチタンフレームを採用したアドバンスモデルが登場!「パーミングサポート」コンセプト対応リールシート採用。軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ「KUROFUNE」。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。タチウオテンヤアドバンスは更に感度、操作性を高めるため、一から再設計しました。ルアーの操作、フッキングの心臓部となるTOPから#-5まではチタンフレームSICリングを採用し感度と操作性を高めました。また、リールシートには「パーミングサポートシステム」コンセプト対応の富士工業 PULS17-16.0を採用。「パーミングサポートシステム」とは?。手首が自然な角度で保て、手のひら全体でしっかりパーミングも可能です。3フィンガーで誘い4フィンガーでパワーファイト。トリガーを従来のリールシートよりも前方に配置することで多彩なロッドアクションが可能となりました。タチウオテンヤ専用モデル。Max60号対応。9:1極先調子の掛け調子モデル。シリーズの主な特長。 富士工業 New concept guide:富士ニューコンセプトガイド搭載。トップガイド/#1-#5ガイド:チタンフレームSiCリング採用。#6-#13ガイド:ステンレスフレームにアルコナイトリングとOリングを採用。ライントラブルが生じにくいベストセッティングで配置。新形状の富士工業リールシート:「パーミングサポートシステム」コンセプト富士工業リールシートPULSを採用。トリガーを従来よりも前方に設置しルアーフィッシングのような操作性を実現、薄型幅広パーミングサポート、ブランクタッチデザインで感度向上を実現。 マイクロガイドシステム: 小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。 カーボンテープ: ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。 マットフィニッシュ仕上げ: 感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PE ラインのベタ付きも防ぎます。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●PEライン(号)0.8 - 3●錘、テンヤ(号)30 - 60
材質カーボン73%、グラス27%
タイプBC
全長(cm)180
継数(本)2
仕舞(cm)93.5
先径(mm)1.25
標準自重(g)135
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
太刀魚ジギング専用フック!。強度としなやかさを両立させたステンレスワイヤーを使用。・魚の視認性を高めるグローパイプがバイトマーカーとなりフッキング率アップ。・フッキング時に均等に力が伝わるツインと異なるフッキングポイントによりショートバイト時に有効な段差の2種類をラインナップ。
ワイヤー長さ(m)2.5×2.5(ツイン)
太刀魚ジギング専用フック!。強度としなやかさを両立させたステンレスワイヤーを使用。・魚の視認性を高めるグローパイプがバイトマーカーとなりフッキング率アップ。・フッキング時に均等に力が伝わるツインと異なるフッキングポイントによりショートバイト時に有効な段差の2種類をラインナップ。
ワイヤー長さ(m)2.5×3.5(段差)
高比重タングステンによる極小シルエット&タイトアクションがタチウオに効く!!。リアに付属した極小ブレードの波動やフラッシングを喰わせのキーとしつつ開発した通常版のヤミージグTG。だが、ブレードを取った状態でのタイトアクションがタチウオに対して効果絶大だったため、専用モデルとしてカラーラインナップ等を再編。超高比重タングステンボディでシルエットは極めてコンパクト=小さなベイトを捕食するタチウオに対して高いバイト誘発能力を発揮。基本のワンピッチはもちろんのこと、ショートピッチでの上げ&テンションフォールでの喰わせ能力は特筆すべきポイント。全国各地の湾内で主流となりつつあるタングステンジグを用いたタチウオジギングに強く推せるシリーズとなった。
テンヤ、テンビンの新たな領域を開く、新コンセプトロッド
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト、穂先保護カバー
全長(m)1.83
適合クランプSSS
元径(mm)9.8
継数(本)2
仕舞(cm)138
カーボン含有率(%)99
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ