261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)




キャッチコピー:スムーズな描き味、スマートなラインが最後まで持続!。商品説明:細かな表現ができる極小サイス登場
セット内容本体のみ 材質プラ 寸法(mm)10×10×140
1本
250 税込275
当日出荷

タチカワブラインドブラケットスペーサー
用途窓枠上部の壁面に取り付ける場合、額縁との段差を解消するために使用します。
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ遮熱コート 羽根幅(mm)25 シリーズティオリオ
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード操作  非ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。 腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法プルコード 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB) 生地の種類非ウォッシャブル サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。 材質/仕上ポリエステル 長さ(m)30
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000本)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(3000本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ハンマータッカー(タチカワ)
ハンマーのように叩くとステープルが打込まれます。 フェルトなどの固定にご使用ください。
番号タチカワ:HTS-プリスタ
1個
5,800 税込6,380
5日以内出荷

髪の毛1本まで表現できる極細線。最も細い線が書け、線の強弱も出来るペン先です。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ(特に顔や瞳、髪の毛などの細部に最適!)、効果線、背景
1個(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

顔料系黒インク。インクは乾くと耐水、耐アルコールマーカー。付けペンにより多くのインクを付けれる容器、密封性の高い蓋の、つけペンに最適なインクです!。中央部分を深くしてより多くのインクが付けれる形状の容器を採用し、締める回転数は少ないものの、より密封性が高くなるように、金属製の蓋には密着する部分にシリコンを採用。インクは乾くと耐水、耐アルコールマーカー、消しゴム掛けにも強く、インクの伸びも良く付けペンに最適です!
用途コミック、カリグラフィー、つけペン全般
1個
689 税込758
翌々日出荷

つけペンを始める初心者セット。インク沼ユーザー向けに進化したつけペン先セット。特上品研磨加工したペン先で通常品よりも滑らかな書き心地を実感できる「進」商品です!。染料インクをより保持できるニュームメッキ加工と滑らかさを追及した特上研磨ペン先のセットはこれだけ!。。1.特上研磨加工したつけペン先4種(サジペン・Gペン・日本字ペン・丸ペン)& カリグラフィーペン1種( C型3mm)。2.全てのペン先をセットできる木製フリーペン軸。3.お試しにちょうど良いミニサイズの染料系カラーインク(藍色)。4.ペン先見本帳&カリグラフィー入門読本。5.染料系カラーインクに適した試筆用紙
用途カラーインクでつけペンを始めたい方に・贈り物など、お気軽につけペンを試せるセットです。
1セット
2,898 税込3,188
翌々日出荷

タチカワ&日光の全種に対応したペン軸。グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くせが無く、扱いやすいペン先。日本字とは名ばかりで上下左右に書いても紙に引っかかりなく描け、クセがなく扱いやすいペン先です。太くもなく、細くもない、中間の線が書けます。ただし、線の強弱は付けられません。つけペン先独特のクセがないため、つけペンビギナーにもお勧めです!。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、背景、効果線
1個(100本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

線の強弱がつけられる、迫力あるペン先。線の強弱がつけやすい、ペン先の中で最も太い線が書けるペン先です。ただし、強弱が付けやすいため、コントロールには多少の慣れが必要です。太い線も難なく書けます。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、効果線
1個(100本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

トータルバランスの取れたペン先。若干の線の強弱(太い線、細い線)と均一な太目の線が書けるペン先です。ペン先を紙に沿って寝かせることで、線の強弱が出ます。クローム色で錆に強いことも大きな特徴のひとつです。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、背景、効果線
1個(100本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

強弱と精密さを任せ持つハイブリッド丸ペン先。従来のタチカワ99丸ペンを更に柔らかくすることで、ペン先をしなりやすくし、線の強弱をつけやすくしたソフトタイプの丸ペン先です。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ(特に顔や瞳、髪の毛などの細部に最適!)、効果線、背景
1個(100本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

トータルバランスの取れたペン先。若干の線の強弱(太い線、細い線)と均一な太目の線が書けるペン先です。ペン先を紙に沿って寝かせることで、線の強弱が出ます。ニューム色で表面のザラつきによってインクのぼた落ちを防ぎ、インク持ちが良いため、1回付けるだけで長く書くことができます。ペン先100本入りなので、一度に多くペン先を使う人にお勧めです!
用途マンガのキャラ、背景、効果線
1個(100本)
9,798 税込10,778
翌々日出荷

タチカワ封函針
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函 入数1ケース(2000本×10小箱)
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。 セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器 幅(mm)102 全長(mm)400 高さ(mm)200 質量(g)2550 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

用途ダンボールケース封函 仕様1巻1000本 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304) 肩幅(mm)10
1箱(20箱×5000本)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 トラスコ品番828-1036 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 足長(mm)25 肩幅(mm)4
1箱(10箱×5000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル 足長(mm)32 肩幅(mm)8 トラスコ品番828-1051 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)7.1 【コート】ブルー(特殊接着剤付) 先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット 1連接着本数50 線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち 適合機種【使用ステープ足長15mm~50mm】FT-401/F50A(タチカワ)、TA-225/F55MO(MAX)、SRF-500(リョービ)、NT50AC2(日立)、AF502N(マキタ)、KZ-50SF(カネマツ) 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 薄茶
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張りなど 足長(mm)10 肩幅(mm)12 トラスコ品番828-1020 適合機種GH-11N・GT-B 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)0.08
1セット(100個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1箱(3000本)
特価
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)