21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タチカワ封函針
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函 入数1ケース(2000本×10小箱)
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ダンボールケース封函 仕様1巻1000本 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。 幅(mm)9.4 サイズ10号針 1連接着本数50 材質軟鋼線材 針長(mm)5
1箱(1000本)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。 場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷