21.5型 10点マルチタッチ対応モニター
10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術
付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書
質量(kg)約3.73(スタンド含む)
ピッチ(mm)画素:0.248
規格2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9
表面処理グレア
接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)
対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)
機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)
最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)
角度調整範囲上20~下5°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)
コントラスト比1000:1(標準)
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
走査周波数(水平)30~83kHz
走査周波数(垂直)50~75Hz
VESAマウント(mm)100×100
安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Light
スピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)
モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード
色(本体)ブラック
セキュリティケンジントンセキュリティースロット
高さ調節不可
バックライトLED
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック
走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)
モニターサイズ21.5型ワイド
パネル駆動方式IPS
VESA対応対応
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
リフレッシュレート(Hz)最大60
輝度(cd/m2)250
角度調節可
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類その他
画面寸法(mm)155(W)X86(H)
解像度800×480ピクセル
仕様静電容量式10点マルチタッチ
商品構成7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×194×110
対応機種Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比800:1
解像度2560×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)
質量(kg)1.49(スタンド含む)
電源USB-C5V/3A,15W
表示部10.1インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
コントラスト比800:1
輝度500cd/m2
表示色(最大)16.1Mcolors
解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz
視野角170°(水平)/170°(垂直)
応答速度25ms
入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)
画面サイズ10.1インチ
タッチパネル方式静電容量式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695
アスペクト比16:10
パネルIPS w/LEDバックライト
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)0.75
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比800:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm
サイズ14型
ピッチ約0.131mm
電源(V)AC100~240 To DC5/3A
表面処理ノングレア
本体質量(kg)0.65
入力信号デジタル
最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角H:170/V:170
走査周波数(垂直)60
応答速度30ms
入力端子miniHDMI×1/Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
輝度(cd/m2)250
USBなし
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)約3.6(スタンドあり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)212
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン
・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大
・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル
・HDMI入力
・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系)
付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル
質量(kg)約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下
対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080(推奨)
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)表示領域:476.6×268.1
応答速度(標準値):25ms(黒→白→黒)
表面硬度7 Mohs
同期信号セパレート
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)
動作温度(℃)0~40
画面サイズ54.7cm(21.5)型
耐久性タッチ耐久性:5000万回(min.)
同時押し点数2
タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
USBタイプ【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B
アスペクト比16:9
走査周波数【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230(標準値)
入力ポートDisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック, DisplayPort
角度調節可
ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理非光沢
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R15°、L15°」●標準消費電力:最大15W 通常10W スタンバイ8W●最大消費電力(W):110●応答速度(G to G):8ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「横画面時-5°+70°、縦画面時+5°+70°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°、L90°」●リフレッシュレート:75Hz●本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mm●高さ調整:あり「220mm」
ピッチ約0.233mm
電源AC 100-240V 50、60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約7.1
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2W×2」
色(本体)ホワイト
バックライトE-LED
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS(AHVA)
輝度(cd/m2)400
USBYES
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
10点マルチタッチ対応ワイド液晶ディスプレイ。Windows10などで標準サポートされている10点同時マルチタッチ操作が可能です。またセンサーはパネルに組み込まれ、静電容量方式のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かく事ができます。
付属品Displayportケーブル(1.8m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.8m)、USBケーブル(A-B USB2.0 1.8m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)約4.8(ゴム足含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大29、通常16.9、年間消費電力量53.2kWh、待機0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン/タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版)のみ。※Microsoft「マウスセンサー」アプリがインストールされた環境下ではシングルタッチでの動作となります。マルチモニタ環境で使用する場合はコントロールパネルからtabletPC設定を起動し、タッチ可能なディスプレイを指定の上ご使用ください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時約550×150~379×325~230、スタンド折り畳み時約550×49×333(ゴム足含む)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
タッチパネル方式入力(静電容量方式)、通信方式(USB2.0)マルチタッチ(10点対応)
音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)、ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
・広視野角を提供するIPS技術を採用した、日常の生産性に最適な15.6インチフルHDモニター。・バーチャルキーボードやマルチタッチが必要なあらゆるアプリケーションに適した10点タッチ対応。・モニターアーム、ミニPC、NUC PCの取り付けが可能なVESA互換(75mm×75mm)により、デスクトップをすっきりさせ、スペースを節約。・前後角度は-5°から30°の間で調整可能、拡張モニターまたはPOS機などのシナリオに柔軟に対応。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーテクノロジーとブルーライト軽減機能が快適な視聴を実現
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載、広色域対応:-、HDR(HighDynamicRange):-、タッチパネル対応:○、タッチパネル:対応
付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書
質量(kg)1.46、2.93
消費電力(W)使用時 7.38以下 / スタンバイ時 0.5以下
電源100-240V
表面処理ノングレア
型番VT169HE
機能Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー
コントラスト比1000:1(typ)
液晶パネル15.6型ワイド
画素ピッチ0.179mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平170°/垂直170°
応答速度5ms(GTG)
スピーカーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)220(typ)
走査周波数アナログ:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V) / デジタル:水平/垂直 30~84KHz (H) / 59~61Hz (V)
入出力端子デジタル入力 HDMI x 1 / デジタル出力 - / アナログ入力 VGA x1 / USB HUB - / オーディオ入力 - / オーディオ出力 -
本体寸法(cm)37.78×28.07×18.94
パネル駆動方式IPS
上下角度調整(チルト):上30°~下5°
最大表示色26.2万色
フリッカーフリー搭載
対応VESA規格75mm×75mm
1台
¥28,980
税込¥31,878
78日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●液晶パネル方式:VA●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)●電波法備考:対象●標準消費電力:145(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応
サイズ55型
ピッチ水平0.315×垂直0.315(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約33
入力信号デジタル
最大消費電力(W)285
コントラスト比5000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-Bx1,USB Type-Cx1
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9
消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準)
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080 (Full HD)
保証期間3年間
応答速度16ms
入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカーステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
色(本体)ブラック
画面サイズ21.45型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色相当(フルカラー)
輝度(cd/m2)250
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
タッチ認識機能を搭載。本体での動作だけではなく、タッチ対応の外部コンピューターにUSB接続することで、映し出した画面もタッチ操作が可能となります。HDMI接続の大画面モニターとしての利用に加えて、プロジェクターや電子ホワイトボードなどの機能を統合し、外部機器とのコミュニケーション・プラットフォームとして会議/展示/デモンストレーション/トレーニングルームなど様々な場面において幅広いご使用が可能です。
解像度3840×2160
OSAndroid TV8.0
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約36.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)330(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、3.7A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1488.4×85.5×896.6(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.372×垂直 0.372(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1428.5×縦 803.5
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度6.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ600mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥639,800
税込¥703,780
8日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約49.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)400(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、4.6A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1709.4×85.7×1019.8(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)5000:1
液晶パネル75V型ワイド(対角189.3cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.42975×垂直 0.42975(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1650.2×縦 928.3
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.5ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×400mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
8日以内出荷
人と人、機器と機器が素早くつながる。リモート時代に最適な、新スタンダード4Kモデル。リモート時代の様々なオフィスワークを多彩に支援。「一日中活用できるBIG PAD」。独自のタッチ品質「Pen-on-Paper(R)」。位置ずれが少なく、意図したポイントにタッチ可能。高速にタッチ位置を検出して、滑らかな書き心地を実現。直感的な操作が可能なタッチペン。ペンと指を自動で判別して動作を切り換えるので、面倒な設定変更の手間がなく、スムーズな操作が可能。両端に「細いペン先」と「太いペン先」を備えたタッチペンを同梱。ペン先ごとの線種自動切換に対応、1本でペンと消しゴムを使い分けることも可能。BIG PADを起動するとまず表示される「IWBランチャー」。画面上に一覧化されたアイコンをタッチするだけで、”ホワイトボード起動”や”HDMI 1への入力切換”など、次に使いたい機能へ直接アクセスできます。
仕様拡張スロット:20V、3.25A(別売品での機能拡張時の供給電力)
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(4個)、カメラマウント、STBマウント、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、ワイヤレスアダプター、TeleOfficeソフトウェアライセンス証書
質量(kg)約62.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)470(入力信号待機状態:20/スタンバイモード:0.5)
電源AC100-240V、5.3A、50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1957×85.7×1159.5(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:機能あり
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
メモリー4GB
コントラスト比(標準値)1200:1
液晶パネル86V型ワイド(対角217.4cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.4935×垂直 0.4935(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横 1895.0×縦 1066.0
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
使用CPUArm(R)Cortex(R)-A73(クアッドコア)
応答速度8.0ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き、(ネジM8)4点留め(ピッチ800mm×600mm)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応)、CEC対応、USB Type-C:1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
OSAndroid9.0
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断方式、PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(2系統)、電源供給:本体から供給、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス:厚さ約3mm(表面AG処理)、 強度130cm
バックライトLED直下型
Bluetooth5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID
稼働時間(時間)(連続)16
ストレージ32GB
無線LANIEEE802.11ax/ac/n/a/g/b準拠
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)400
USB(端子)USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統)
LAN(端子)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
FLEXは、4K/UHDディスプレイ、4K/UHDカメラ、ノイズ&エコーキャンセリング対応8連マイクアレイ、2.1チャンネルスピーカー(20W)、オプションでSDM(Windows10)を搭載可能な、次世代オールインワンデスクトップモデルです。
リモートワーク、ハドルルーム(少人数向け会議室)、エグゼクティブルームに最適な製品です。
規格4K/UHD
解像度3840×2160
アスペクト比16:9
モニターサイズ27インチ
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)
サイズ43型
ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)
電源AC100V 50/60Hz
適合規格62368-1
本体質量(kg)約21
入力信号デジタル
最大消費電力(W)230
コントラスト比4000:1
表示色約10億7374万色
解像度3840×2160ドット
視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)
走査周波数(水平)135kHz@3840×2160
走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160
ケーブルACコード
応答速度7ms
入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1
スピーカーあり 10W+10W
出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断方式
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)500
USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
質量(kg)7.86
消費電力(W)18(ONモード時)、190(最大)、0.5(スタンバイ時)、0.3(オフモード)
表面処理非光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538.8×248.87×320.98※スタンド含む
角度調整範囲傾斜角度(-5°/60°)、スイベル角度(-30°/30°)
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度フルHD (1080p) 1920×1080
保証期間3年
応答速度5 ms (GtoG 高速)/8 ms (GtoG 標準)
高さ調整範囲(mm)110.52
バックライトLED
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
HP Engage 10tタッチモニター(スタンド無し、VESAマウント)。
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
15.6型ワイド、IPS方式パネル、解像度フルHD、50-75Hz、チルト、応答速度:6.5ms、コントラスト比800:1、視野角:170°/170°、PC入力端子:mini HDMI x1 ステレオミニジャック x1、USB-C x2、ブルーライト軽減、スピーカー(0.8Wx2)、3年保証(パネル、バックライト含む)
仕様[ダイナミックコントラスト比]50000000:1
付属品mini HDMI-HDMI ケーブル(約1.5m)×1、USB-C ケーブル(約1m) ×1、USB-C-USB-Aケーブル(約1.8m)×1、電源アダプター×1、プロテクトカバー×1、タッチペン ×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)スタンドあり:約1、スタンドなし:約1
規格2K/FHD(Full-HD)
電源電源:アダプタ(USB-C)、電圧:AC100~240V±10%(50/60Hz)、消費電力(最大/標準/エコ):10.5W/8.6W/6.5W、消費電力(待機時):0.5W以下
使用温度(℃)0~40
表面処理グレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:355×223×16、スタンドなし:355×223×16
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
保証期間3年フル保証(液晶パネル・バックライト含む)
応答速度6.5ms(GTG)
表面硬度6H
視野角(左右:上下)170°/170°
スピーカー0.8W×2
主な機能SuperClear(R):〇、フリッカーフリー:〇、ブルーライトフィルター:〇、ViewMode:〇、チルト:20°/60°、スウィーベル:-
画面サイズ15.6型
タッチパネル方式10点PCTマルチタッチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.179×0.179
使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
入出力端子デジタル入力:USB3.1 Type-C×2、mini HDMI×1、アナログ入力:-、音声入力:-、音声出力:ステレオミニジャック×1
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色約26万2000色
角度調節可
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
材質本体:BF合紙+PP加工 天板:発泡パネル5mm+PP加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)72.5×54.5×51
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
画面サイズ23.8
アスペクト比16:9
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
タッチディスプレイ搭載の多機能充電ケース付きフルワイヤレスイヤホン。耳にフィットするカナルタイプです。着信応答や拒否、音楽再生・音量設定、アラーム設定、ANC設定等、様々な設定や操作をケースの画面タッチで簡単に操作が可能です。高音質コーデックAAC対応。周囲の音をシャットアウトして音楽に集中できるANC設定や、外音取込機能搭載とシーンに併せた使用が可能。
仕様●充電:USB-C5V0.5A イヤホン最大1時間、ケース約1.5時間(音楽再生約5時間)●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz
付属品充電用USB A-Cケーブル、イヤホンパッド(S/M/L)各2個、保証書
寸法(mm)イヤホン:幅24×高さ32.5×奥行17、充電ケース:幅62×高さ51×奥行26
質量(g)イヤホン(片耳):5、ケース:47
再生周波数帯域(Hz)20~20k
無線Bluetooth Ver.5.4
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)Φ13
音圧感度(dB)ANC:-25
対応コーデックAAC/SBC
無線距離(m)10以内
対応プロファイルA2DP / HFP / HSP / AVRCP
1組
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
320×240ピクセルのタッチ式ディスプレイモジュール。PIC32MZマイクロコントローラによりグラフィックス処理を実行できる2.8インチのタッチスクリーンディスプレイです。ディスプレイは、QVGA解像度(320×240)と2本指によるマルチタッチを備えた静電容量式タッチスクリーンです。非常に少ないコードで、洗練されたスタイリッシュなユーザーインターフェースを迅速に設計できます。タイミングに依存するタスクはファームウェアによって処理されるため、既存のプロジェクトに簡単に接続できます。ライブラリの機能には、基本的な形状とテキストの描画、microSDに保存された画像のバイナリ透明度の描画、ボタンの描画とボタンが押されたかどうかの簡単な確認、ユーザーの2本の指の状態と位置の確認などがあります。ライブラリはArduino IDEおよびXilinx SDKでサポートされており、AVRベースのArdiuno、chipKIT、Artyホストボードでテスト済みです。
アズワン品番67-0390-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
サイズ21.5型
表面処理光沢
コントラスト比1000:1(標準値)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
画面サイズ10.1インチ
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
仕様●範囲:ミニPLC
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
終端スタイルプラグイン
1個
¥4,730
税込¥5,203
7日以内出荷
こだわり抜いたタッチパフォーマンスとスタイリッシュなデザインを持つプレミアムモデル。水平設置・連結設置など様々な設置が可能。会議室にはもちろんタッチサイネージにも。強化したセキュリティポリシー、省エネ設計により地球環境にも配慮した、これからの時代に向けたタッチディスプレイ。
付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ブランクシール、ケーブルクランプ(3個)、カメラマウントS、カメラマウントL、USBケーブル(約3m)、タッチペン(2本)、FlatFrog Board for Roomsのご案内
質量(kg)約49
消費電力(W)190(最大350)
表面処理ガラスコーティング
対応【タッチパネル】検出方式:InGlass(赤外線遮断方式)/PC接続端子:USB 3.0準拠(Type-B)(1系統)、USB Type-C(1系統)/タッチ点数:20/保護ガラス:厚さ:約3mm、表面AG処理、耐指紋処理、表面硬度:8H、強度:130cm/タッチペン:太さが異なる両端のペン先を使い分け可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1493.5×約90.7×約896.1
電源(AC)AC100-240V、3.9A-1.5A、50/60Hz
コントラスト比1200:1
最大解像度3840×2160
応答速度8ms
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0°~20°、45°/水平上向き/4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8)
入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2・HDR10/HLG対応、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(DisplayPort1.2・HDCP対応)/USB Type-C:1系統(DisplayPort1.4 Altmode、HDCP対応、USB PD 65W)(タッチパネル接続兼用)/RS-232C:D-sub9ピン(1系統)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W+10W
端子USB端子:USB 3.0準拠(2系統)、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、オプションボードスロット:12V、5.5A(別売品での機能拡張時の供給電力)
出力端子映像:DisplayPort(1系統)/音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
稼働時間(時間)連続24
最大輝度(cd/m2)450
モニターサイズ65V型ワイド
パネル駆動方式TFT
最大表示色約10.7億色
1台
¥899,800
税込¥989,780
8日以内出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ