タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
手を触れずに蛇口が使え、清潔&衛生的
水栓ごと変更する工事が必要なく簡単に蛇口に取り付け可能
用途用途に合わして選べる2つのセンサー
1.サイドセンサー連続放水(最大3分間)&ストップ
2.ボトムセンサー 手をかざしている間だけ放水
付属品取扱説明書・保証書、充電用USBケーブル:1m×1、接続アダプター×6種類、防水シールリング×3種類、専用工具×1
材質ABS/POM/ステンレス/真鍮/シリコン
幅(mm)34
高さ(mm)52
質量(g)105
取付方式後付け
奥行(mm)60
電源Li-ion蓄電池 3.7V 550mAh
温度(℃)吐水:70
適合場所キッチン/洗面所
センサー探知範囲サイド:0~5cm、ボトム:0~10cm
使用地区一般地
消費電力(mW)0.2以下
稼働時間(フル充電での連続稼動)約3時間
アズワン品番64-8901-52
水圧0.05~0.8MPa
検知距離(mm)サイド/0~50、ボトム/0~100
給電方式電池式
防水IPX6
水栓タイプその他
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。
ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
電源(V)リチウム電池、充電式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60
質量(g)105
バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh
消費電力(mW)0.2以下
吐水圧力(MPa)0.05~0.8
温度(℃)吐水温度制限:約70以下
保護等級IPX6
センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm
付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本
吐水口長さ(mm)60
吐水口高さ(mm)52
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色ニッケルクロムメッキ
タイプ単水栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)215
給電方式電源式
水栓タイプ単水栓
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。
例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。
水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
色クリスタルホワイト
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
本体質量(g)115
センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)
適合場所キッチン/洗面所
充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)
使用地区一般地
充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)
水質飲料可能な水道水
充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅
使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)
使用水温(℃)1~60
吐水口長さ(mm)53
吐水口高さ(mm)60
グリーン購入法適合
センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)
流動水量13L/毎分
給電方式電池式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53
耐水圧(MPa)最大0.7
オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒
水栓タイプその他
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~28
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約9.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)56
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)
質量(g)275
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68
センサー反射式赤外線センサー
適合場所洗面所/手洗い場
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
手を触れずにセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。
タッチレスで安心・快適。衛生的かつ、水道光熱費の節約にもなります。
取付穴径(Φmm)35~39
使用地区一般地用水栓(製造:SANEI株式会社)
1個
¥57,980
税込¥63,778
11日以内出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
寸法(mm)約60×34×49
セット内容本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1
材質樹脂、ステンレス
包装形態PP袋
質量(g)246
1セット
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)
質量(g)220
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248
センサー反射式赤外線センサー
適合場所キッチン/洗面所
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ナノバブル機能搭載タッチレスキッチン水栓。手をかざしてオンオフのセンサー式。超微細のナノバブルが汚れに付着して素早く洗浄。食器洗いを時短で節水。引き出し式ノズル。水流切り替え機能(シャワー/泡沫)。自動止水機能(10分)。電池残量お知らせ機能。停電時も使用可能。電池寿命2年(1日100回想定)。
用途節水、節約に。Arromic アラミック ナノバブル 超微細気泡 タッチレスシャワー水栓 キッチンシャワー水栓 自動水栓
セット内容シャワー水栓本体、六角棒レンチ取付治具、六角取付治具、ゴムパッキン、プラスチックパッキン、金属パッキン、ゴムパッキン、ナット、ガイドナット、ホースストッパー、電池ケース、コントロールボックス、綱手、結束バンド3本、単三電池4本
材質ABS樹脂、SUS304 、亜鉛合金
質量(kg)31
適合場所キッチン
使用環境温度(℃)1~50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×27×130
給電方式電池式
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
電磁弁、電池ボックスは本体内蔵
湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。
電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
取付方式全交換(台付)
使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.1~0.7
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)25~38
使用地区一般地
電池寿命約2年
流量約8.5L/分
適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30
吐水口長さ(mm)123
吐水口高さ(mm)94.5
検知距離(mm)吐水口より約30~170
給電方式電池式
水栓タイプ混合栓
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
仕様スパウト長さ(mm:117
セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)
タイプ単水栓
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
1セット
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。
トラスコ品番324-4051
材質青銅
RR1/2
寸法L(mm)89
寸法d(mm)12
寸法D(mm)9
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)46
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)136
給電方式電池式
電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
自動センサーにより、手をかざすだけで吐水・止水が出来ます!。手が汚れている時や両手がふさがっている時にタッチレスで吐水・止水ができます。一槽タイプのステンレス流し台です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
ホース長さ(mm)ジャバラホース:700
バックガード寸法(mm)90
脚部構造アジャストボール付(SUS430)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード